カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • 椿本チエイン(38)
  • RS PRO(6)
  • 日研工作所(4)
  • LIAN LI(3)
  • TRUSCO(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
  • 日本ブレード(2)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
  • 淡路技建(2)
  • アソー(1)
  • イスカル(1)
  • 岩田製作所(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • CKD(1)
  • タンガロイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs140」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140XSILVER STONE(シルバーストーン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大型ブレード設計による高エア圧デュアルボールベアリングによる長い製品寿命PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファンSILVER STONE(シルバーストーン)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ホワイトフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140BSILVER STONE(シルバーストーン)
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム質量(g)197.6電圧(V)始動:>-6.0回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)1.68定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)0.14型番SST-VS140B最大静圧(mmH2O)0~2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~30.8dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~86CFM
SilverStone Air Slimmer 140 フルレンジPWM装備の高性能140mm スリムファン SST-AS140B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Slimmer 140 フルレンジPWM装備の高性能140mm スリムファン SST-AS140BSILVER STONE(シルバーストーン)
3,298税込3,628
1台
7日以内出荷
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム黒のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)135備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。極数6極電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~1700定格電力(W)3.24定格電圧(V)12ベアリングすべての銅製FDB定格電流(A)0.27型番SST- AS140B最大静圧(mmH2O)0~2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5コネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480ノイズレベル0~33dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~82CFM
肥料141414特集