カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(2)
  • NOK(9)
  • 武蔵オイルシール工業(4)
  • Kawasaki(2)
  • オイレス工業(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • 阪上製作所(1)
  • StarTech.com(1)
  • SJ&Tec(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rsd 30 42 7」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    7日以内出荷
    ・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・内蔵LEDステータスインジケーター。・PCIe CLKREQ# 機能対応
    仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:17.8備考ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。型番SST-ECM28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.5×32×118.4インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅ドライブ数2