パソコン/周辺機器 (6) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応・ デバイススリープ電源管理に対応・ ロープロファイル設計
仕様 ●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g) 実質量:30 規格 ロープロファイル PCI Express Gen 3×2 型番 SST-ECS06 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 112.2×21×61.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ ASMedia ASM1166
SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備ドライバのインストールは不要
仕様 ●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1 その他 トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。 材質 アルミニウム、ニッケル 寸法(mm) 101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D) 質量(kg) 0.5 色 黒 ファン 6007mm x1 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone SATA/SASリムーバブルケース SST-FS305-12G SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・HDD状態KEDと搭載ファンのコントローラー付き ・ツールレス対応・物理セキュリティ強化のため金属ロックキーに対応(キー付属)・最大12 Gbit/sまでの転送速度を実現
仕様 ●トグルボタン:扇風機回転速度:高い/低いハードディスク指示 LED:オン/オフ●ドライブサポート:5×3.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン●冷却扇風機:80mm 扇風機 x 1, 3000rpm 材質 アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg) 実質量:1.40 色 ブラック 備考 SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります。 サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します。 FS305-12Gは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 規格 5.25インチハードディスク溝x 3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 146×126×199 型番 SST-FS305B-12G インターフェース 7-Pin SATA コネクタx 5 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ 電源:SATA 15-Pin x 2 データ転送速度 12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2 インジケータ 【LED】電源:青色、アクセス:紫色点滅
SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
仕様 ●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2 その他 ※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。 材質 スチール製ボディー、ステンレス製トレイ 色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 転送速度(Gbps) チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって) 冷却システム 40mm ファン x 2
SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット・ キーロック設計で強化されたセキュリティ・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様 ●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計 材質 金属製 色 ブラック 質量(g) 実質量:200 備考 SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05) 型番 SST-EXB02 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120.5×21.5×137.3 インターフェース 7ピンSATAコネクタx 1 保管温湿度範囲 温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結 動作温湿度範囲 温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結 コネクタ 電源:SATA 15ピン x 1 データ転送速度 最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2 インジケータ 【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
SilverStone 3つの5.25インチデバイスベイから5つの3.5インチSAS-12G / SATA 6Gbit/s へのホットスワップ対応アダプタケージ SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・三つ5.25インチスロットの中で、五つ2.5インチ/3.5インチSAS-12G / SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました・内蔵してる冷却扇風機で優れた冷却効果がでます・全てのハードディスク?態独立LED指示灯・完全にホットスワップ機能を支援できます
仕様 【ドライブサポート】5×2.5インチ/3.5インチ SAS/SATA HDD または SSD【ハードディスクのドア安全】金属キーロックデザイン 材質 プラスチック製フロントパネル、スチールボディ 質量(kg) 1.8 色 ブラック+ブラック 備考 SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します FS305B-Eは、スペースの最大利用を考慮して設計されています。5基の3.5”ドライブベイを3基の5.25”ベイに合わせるべく、突出部やブラケットのある5.25”ベイにも合うよう、側面には切欠きのない平面が備わっています。それでご使用のケースの5.25”ベイ内側には突出部がないことをご確認ください。それ以外では、代わりにFS303またはFS304の利用をご検討ください。 型番 SST-FS305B-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 146×126×206 インターフェース 7-Pin SATA コネクタx 5または SASの主な通路コネクタ コネクタ 【電源】SATA 15-Pin x 1, Molex 4-Pin x 1 適応 5.25インチハードディスク溝x 3 データ転送速度 12 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵 2 冷却システム 80mm扇風機 x 1 色(インジケーター) 電源:緑色、アクセス:青色点滅