パソコン/周辺機器 (12) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone SATAケーブル SST-CPS04 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保・4レーン、高パフォーマンス設計・ケーブル長500mm
仕様 SASポート:4 色 ブラック 型番 SST-CPS04 コネクタ SFF-8643 36ピン x 2 ケーブル長(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・高効率排気対応ファン・流体軸受で長寿命および低動作音を実現・HTPCおよびSFFケースに最適
材質 PBT 色 ブラック 質量(g) 70 電圧(V) 始動:6.5 回転数(min-1 [r.p.m]) 2000 定格電力(W) 1.8 定格電圧(V) 12 ベアリング 油圧ベアリング 定格電流(A) 0.15 型番 SST-FN80B 最大静圧(mmH2 O) 1.86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×25 コネクタ 3ピンファンコネクタ ノイズレベル 22.9dBA RoHS指令(10物質対応) 対応 流量 27.81CFM
SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応・ シールド付きで厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン、サイドバンド接続機能付きで高信頼性のスループット・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保・ 4レーン、高パフォーマンス設計・ ケーブル長500mm
長さ(mm) 500 色 ブラック 型番 SST-CPS05 コネクタ SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン X 4 (転送先装置)、サイドバンドMini SAS HDケーブル(SGPIO)付き RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル CPS03 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット・ 堅牢なコネクタで確実な接続・ 4レーン高パフォーマンス設計・ ケーブル長500mm
仕様 SASポート:4 長さ(mm) 500 色 ブラック 型番 SST-CPS03 コネクタ SFF-8087 36ピン- SATA 7ピン4 (対象)、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応・360mmラジエーターに対応・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート・最大370mmの拡張カードに対応・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2
仕様 ●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8 その他 内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。 材質 プラスチック製前面ドア、スチール製本体 厚さ(mm) メタル:1.0~1.2 寸法(mm) 対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360 電源 PS2 (ATX) / 2U Redundant 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き) 型番 SST-WS380-E RoHS指令(10物質対応) 対応 冷却システム 内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備ドライバのインストールは不要
仕様 ●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1 その他 トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。 材質 アルミニウム、ニッケル 寸法(mm) 101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D) 質量(kg) 0.5 色 黒 ファン 6007mm x1 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル SST-CPS03-RE SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット・堅牢なコネクタで確実な接続・4レーン高パフォーマンス設計・ケーブル長500mm
仕様 SASポート:4 長さ(mm) 500 色 ホワイト / ブルー 型番 SST-CPS03-RE コネクタ Mini-SAS SFF-8087 36ピン (対象) - SATA 7ピンx 4 (エンクロージャー)、サイドバンドケーブル (SGPIO)装備 RoHS指令(10物質対応) 対応
PCケース(キューブ型) SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
【Sugoシリーズ】拡張性を損なわない省スペースなSFFケース
色 ブラック 材質 スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状 キューブ 質量(kg) 4.1 電源 別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 【対応VGA】368×113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×393×212 I/Oポート USB3.1:-USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボード MicroATX 拡張スロット数 4 冷却システム 前面:-背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン底面:-内部:-サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mmトップ:1×80mmファンスロット ドライブベイ 外部:5.25"×23.5"コンバータ×1内部:3.5"×2
SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
仕様 ●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2 その他 ※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。 材質 スチール製ボディー、ステンレス製トレイ 色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 転送速度(Gbps) チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって) 冷却システム 40mm ファン x 2
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 12日以内出荷
・SFXフォームファクターはSFF(スモールフォームファクター)環境向けに設計。・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクターを搭載し、Intel SFX12V V4.1規格に準拠。・Cybenetics Platinum効率認証取得。・40℃の動作温度で24時間365日連続電力供給可能。・静音性に優れた92mm FDBファン、インテリジェントなファン停止機能搭載。・フレキシブルなエンボスワイヤーデザイン。・フルモジュラー設計。・日本製電解コンデンサ採用。
仕様 【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 形状 SFX 質量(kg) 1.31 色 ブラック(非鉛成分塗装) 備考 このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。 出力(W) 【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】100 最大出力(W) 【DC】1000 番号 【安全規格登録】SST-SX1000MCPT-3TD 型番 SST-EX1000R-PM 入力電圧(V) 90 ~ 264 rms 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×63.5×100 保護機能 ・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護 入力周波数(Hz) 47 ~ 63 コネクタ 1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ、4 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6 コネクタ、8 x SATAコネクタ、3 x 4ピン周辺用コネクタ、1 x 4ピンフロッピーコネクタ 動作温度(℃) 0 ~ 40 ノイズレベル 最小0dBA 効率 ≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 Cybenetics Platinum 冷却システム 静音 92mm FDB ファン 出力密度(W/L) 1260.8 MTBF(時間) 100000