カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(356)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(9,169)
  • スズキ(618)
  • Kawasaki(492)
  • Altrider (アルトライダー)(226)
  • 大阪魂(216)
  • エスコ(186)
  • シンワ測定(173)
  • シルバーバック(162)
  • 常磐精工(155)
  • TAKEGAWA(武川)(144)
  • SHIMANO(シマノ)(111)
  • RS PRO(102)
  • ゴールドメダル(97)
  • 高桑金属(91)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(87)
  • アイエルモータースポーツ(69)
  • ホンダ(66)
  • cotta(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(319)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「siruba」の検索結果

357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC電源(TFX 300W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(TFX 300W)SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
標準TFXフォームファクター対応 40℃動作温度での連続出力300W 80PLUSBronze仕様による高効率 最小18dBAの低動作音80mmファン シングルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)95~300規格TFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×65×175保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音80mmファン出力密度(W/L)310MTBF(時間)100000フォームファクタTFX
SilverStone マグネット内蔵 12cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF123B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone マグネット内蔵 12cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF123BSILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
当日出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:120mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)13.6型番SST-FF123B (ブラック - 1 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×1.5×120RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140XSILVER STONE(シルバーストーン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(Flex ATX 350W)SILVER STONE(シルバーストーン)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)90~350規格Flex ATX各種認証80PLUSGold仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 全て日本製のコンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX(PS2)動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)PC電源(SFX 450W)SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX各種認証80PLUSBronze仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)ブラック入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF143W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF143WSILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
4日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルターホワイト質量(g)17型番SST-FF143W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone FLP03 レトロを再現した mATX 多機能ケース 多様なストレージ 高性能GPU 高効率冷却に対応 SST-FLP03WSILVER STONE(シルバーストーン)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
・独自の Turbo ボタンにより瞬時にフルスピード冷却モードへ切り替え。・専用キー付きロック設計により 電源およびリセットの完全制御を実現。・5.25 3.5 2.5 の多様なストレージに対応。・最大 360mm ラジエーターおよび 180mm 大型ファンに対応し 柔軟な冷却構成が可能。・最大 413mm の高性能グラフィックカードに対応。・フロント I/O:USB Type-C ×1 USB 3.0 ×2 オーディオ ×1 マイク ×1
SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USBSILVER STONE(シルバーストーン)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・ユニバーサルUSB 9ピン・オスコネクタを利用した2.4GHzレシーバー。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・左右アングル付きUSBアダプタ付属
仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:USB 2.0 9ピン・オスコネクタ x 1質量(g)アダプタカード:30(実質量)型番SST-ES02-USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:30×10×60公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池)保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F)動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間)動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)動作湿度(%)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F)動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,498税込1,648
1台
4日以内出荷
・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット。・安定して強靱な重量保持構造。・効率的な調節機構設計。・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化
仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ材質スチール黒(SST-GB01B)質量(g)実質量:108備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。型番SST-GB01B(黒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46RoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)212極数6極電圧(V)始動:7回転数(min-1[r.p.m])0~2200定格電力(W)ファン:3.6、LED:2.25定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.3、LED:0.45型番SST-SF140B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~38.3dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~120CFM
SilverStone PCファンフィルター 黒 (3枚入り) 140mm SST-FF143B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PCファンフィルター 黒 (3枚入り) 140mm SST-FF143BSILVER STONE(シルバーストーン)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの140mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:140mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)53 (FF143B-3PK)型番SST-FF143B-3PK (ブラック - 3 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140RoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE 弾力性のあるナイロン製超薄120mmファンフィルター3 枚セット SST-FF123B-3PK SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 弾力性のあるナイロン製超薄120mmファンフィルター3 枚セット SST-FF123B-3PKSILVER STONE(シルバーストーン)
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター型番SST-FF143B-3PK (ブラック - 3 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファンSILVER STONE(シルバーストーン)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone AEROSLOTS Gen 2 換気口付き拡張スロットカバー(白)  SST-AEROSLOTS2W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone AEROSLOTS Gen 2 換気口付き拡張スロットカバー(白) SST-AEROSLOTS2WSILVER STONE(シルバーストーン)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
・すべてのエンクロージャーと互換性があり、冷却効率を高めます。・スロット全開タイプは通風面積が大きくなります。・フック可能でプラグ可能なエンドデザイン。・取り付けが簡単で再利用可能
材質スチール質量(g)実質量:32型番SST-AEROSLOTS2W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.4×120.7×13.1設置場所標準拡張スロット入数4 pcsRoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)9.41
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSUSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 500W 80 PLUSブロンズ認定SFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。500W連続出力、動作温度40℃。最小18 dBAの低動作音92mmファン。日本製のメインコンデンサ。80 PLUS Bronze仕様による高効率。 クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応
その他このページに記載されている仕様には最新の改訂が含まれており、小売ボックスやマニュアルに印刷されているものとは異なる場合があります。ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.02 kg出力(W)●+12V コンバイン:499.2●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18 dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS 銅メダルコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ3 x SATAコネクタ2 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-SX0500FCBR-A冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)630MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27SILVER STONE(シルバーストーン)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームブラック質量(g)実質量:64電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])500~2500定格電力(W)3.84定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.32型番SST-AS90B最大静圧(mmH2O)0.11~2.29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル11.3~32dBARoHS指令(10物質対応)対応流量5.38~45.73CFM
SilverStone ケースファン 120mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF120B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン 120mm SharkForce ファンブレード 低ノイズファン SST-SF120BSILVER STONE(シルバーストーン)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームブラック質量(g)実質量:160電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~2500定格電力(W)5.4定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.45型番SST-SF120B最大静圧(mmH2O)0~4.66寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~41.2DbaRoHS指令(10物質対応)対応流量0~100CFM
SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone クーラー SP6/SP3/TR4 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用 SST-XE04-SP3BSILVER STONE(シルバーストーン)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
・5本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケット装備
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:750電力(W)CPU TDP:250ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.385型番SST-XE04-SP3B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×126×119適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:38 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:54CFM最大風圧(mmH2O)ファン:6.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])1300~3800MTTF(時間)ファン平均故障間隔:100000
SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。・3相・6極モーター設計採用。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIMSILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm。・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・9枚ブレードのエア圧最適化ファン。・方向可変CPUウォーターブロック。・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少。・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD240-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.39型番SST-VD240-SLIM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×275モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM& 4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:66.83CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.59ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
SilverStone Intel LGA4677用の高性能トリプル 120mmオールインワン液冷クーラー SST-XE360-4677 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Intel LGA4677用の高性能トリプル 120mmオールインワン液冷クーラー SST-XE360-4677SILVER STONE(シルバーストーン)
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2800定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12定格電流(A)ファン:0.25、ポンプ:0.39型番SST-XE360-4677寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)コネクタファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pinファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン:46dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09
SilverStone 電源 DA1000R  Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWWSILVER STONE(シルバーストーン)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
その他GPU Support list白 (非鉛成分塗装)質量(g)2.88 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mVノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音135mm FDB ファン出力密度(W/L)517MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PMSILVER STONE(シルバーストーン)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデン
その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone TX500 Gold 80 PLUS Gold 500W TFX電源SILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・標準TFXフォームファクター対応。・50℃動作温度での連続出力500W。・80 PLUS Gold仕様による高効率。・最小18dBAの低動作音80mmファン。・シングルPCI-E 6+2 ピンコネクタ対応。・種々の保護回路
その他Compatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.38ブラック (非鉛成分塗装)出力(W)+12V コンバイン:499.2、+3.3V & +5V コンバイン:100規格TFX最大出力(W)DC:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×175×65保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護過小電圧保護過電流保護騒音レベル(dB(A))18(最小)入力周波数(Hz)範囲:47~63効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm x 2)2 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ そして 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (350mm / 150mm / 150mm)動作温度範囲(℃)0~50入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音80mm HYBファン出力密度(W/L)517MTBF平均故障間隔100000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
SilverStone パフォーマンス強化160mm PWM ARGBファン SST-SF160B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化160mm PWM ARGBファン SST-SF160B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)220電圧(V)始動:5回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43型番SST-SF160B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~38.1dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~160CFM
SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)195電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])500~2000定格電力(W)3.24定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.27型番SST-AP140i-ARGB最大静圧(mmH2O)0.3~2.72mm-H2O寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25寿命30000時間コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル14,9~41,3dBARoHS指令(10物質対応)対応流量18.8~73.48CFM
SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応。・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現。・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減。・最大93CFMの大風量まで実現
半透明ファンブレード、ブラックフレーム電圧(V)始動:6DC回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 1.8定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.26型番SST-AB120R-ARGB最大静圧(mmH2O)0.26~3.53コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)ノイズレベル7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量25.62~93.97CFM
SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PERMAFROSTシリーズ アドレッサブル LGA1700対応 RGB対応 360mm 簡易水冷ユニット SST-PF360-ARGB-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
・ウォーターブロックおよびファン対象のアドレッサブルRGBライティング内蔵。より低い振動およびノイズを実現するゴムパッド付属。・10組のライティングモード、輝度およびカラー転移速度調節可能なアドレッサブルRGBコントローラ付属。・Intel LGA115x/1200/1700/2011/2066およびAMD AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2ソケットと互換性あり (V2)
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー回転数(min-1[r.p.m])600~2200定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ラジエーター:394×120×28、液冷ブロック:61×61×50定格電流(A)ファン:0.32、ポンプ:0.39型番SST-PF360-ARGB-V2最大静圧(mmH2O)ファン:3.53モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%適合ソケット応用:Intel Socket LGA115x/1200/1700/2011/2066、AMD Socket AM2/AM3/AM4/AM5/FM1/FM2コネクタファン:4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED)、ポンプ:--ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25ノイズレベルファン:7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:94CFM
SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x PCIe 8pin (6+2) 白 SST-PP07E-PCI8W-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み 。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています 。・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-PCI8W-V2コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04SILVER STONE(シルバーストーン)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属。・ほとんどのマザーボードに対応
質量(g)実質量:19型番SST-CA04寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(薄型), 寸法: M3 x 2.5 + 1.9mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(厚型), 寸法: M3 x 2.5 + 6.1mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法:Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc.RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone VGAサポートステイ 調節可能なグラフィックスカード・サポートホルダー SST-GB01WSILVER STONE(シルバーストーン)
1,498税込1,648
1台
5日以内出荷
・縦型と横型の2方法に調節可能なグラフィックスカードブラケット。・安定して強靱な重量保持構造。・効率的な調節機構設計。・スクラッチ防止のゴムパッドで安定性を強化
仕様●GPU マウント方式:横型 / 縦型●GPU 厚さ対応範囲:Max. 85mm●サポート高さ範囲:横型GPU : 20.5~122.5mm縦型GPU : Min. 17mm●ベース取り付け材料:ネジ、テープ材質スチール白(SST-GB01W)質量(g)実質量:108備考グラフィックスカードホルダー、グラフィックスカード、ケースの寸法を先ず確認してください。型番SST-GB01W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109×141×46RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02SILVER STONE(シルバーストーン)
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計材質金属製ブラック質量(g)実質量:200備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)型番SST-EXB02寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3インターフェース7ピンSATAコネクタx 1保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結コネクタ電源:SATA 15ピン x 1データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)RoHS指令(10物質対応)対応2インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
SILVERSTONE TP02-M2 放熱パッド付M.2 SSD用ヒートシンク SST-TP02-M2 SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE TP02-M2 放熱パッド付M.2 SSD用ヒートシンク SST-TP02-M2SILVER STONE(シルバーストーン)
1,698税込1,868
1台
5日以内出荷
・アルミニウム合金ヒートシンクがM.2 SSD放熱面積を増加。・高効率の熱伝導パッドで温度を低減。・二重層構造で、SSD冷却を強化、安定性および高効率を実現。・2280長M.2 SSDに対応。・M.2 SSDに損傷を与えずシリコンバンドで容易に装着可能
質量(g)ヒートシンク:16.1、ブルーパッド:3.25、グレーパッド1:2.8、グレーパッド2:3.7RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-ESILVER STONE(シルバーストーン)
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 。・PCIe x4接続 。・ロープロファイルブラケット付属。・Type 2230、2242、2260、2280対応 。・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け。・CLKREQジャンパコネクタ搭載
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー質量(g)実質量:57備考注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。型番SST-ECM21-E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×23×104インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 外部GPU冷却ファンアダプターブラケット SST-FDP02BSILVER STONE(シルバーストーン)
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
・全体的なシステム放熱効率が向上。・堅牢な全スチール構造。・標準120mmファンおよび保護用ファングリル装備
仕様応用:7 つの拡張スロットと電源カバーを備えたタワーケース、8つの拡張スロットを備えたタワーケースその他互換性情報については、オンラインマニュアルをダウンロードしてください。材質スチール、プラスチック質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])1500ベアリング油圧ベアリング型番SST-FDP02B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×66×124、ファン:120×25×120コネクタ3 pin定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2SILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone  1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120RW-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120RW-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます。・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現。・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム電圧(V)始動:6DC回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 3.12定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.32,LED:0.26型番SST-AB120RW-ARGB最大静圧(mmH2O)0.26~3.53寿命40000時間コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)ノイズレベル7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量25.62~93.97CFM
PCパーツカテゴリ