カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • スーパーツール(8)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • オチアイ(2)
  • 井筒製作所(2)
  • サンハヤト(1)
  • JCS(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • pewag(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • フジトク(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • 品川商工(1)
  • 東芝キヤリア(1)
  • スリーハイ(1)
  • オーツカ(1)
  • GARDEN FRIENDS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssp5」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー  SST-XE360-SP5 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    7日以内出荷
    ・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・ラジエーターに統合されたポンプ水。・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化。・3相・6極モーター設計採用。・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン
    材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.38型番SST-XE360-SP5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10%適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120ノイズレベルファン:46 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:87.72CFM最大風圧(mmH2O)ファン:3.09ファン回転速度(min-1[r.p.m])600~2800
  • SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    7日以内出荷
    ・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・AMD Socket SP5対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応
    仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket SP5材質アルミニウム寸法(mm)118 (W) x 29 (H) x 92 (D)質量(g)151型番SST-XAC-MK-SP5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CPUクーラー 2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE02-SP5B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    ・5本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・AMD SP5 ソケットと互換。・最大400W TDPのCPUをサポートします
    材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:490定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:400ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-SP5B (ブラック+ブラック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×64×118適合ソケット応用:AMD Socket SP5コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25ノイズレベルファン: 57.5 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
  • SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone XE04-SP5 AMD SP5 ソケット装備4Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー SST-XE04-SP5B

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    8日以内出荷
    5本のΦ8mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。AMD socket SP5ソケット装備
    仕様●CPU TDP:400W●メーカー型番:SST-XE04-SP5B (ブラック+ブラック)質量(g)922寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×128×118適合ソケットAMD Socket SP5ファン寸法:92mm(W)×25mm(H)×92mm(D)、回転数:1500~5000RPM、ノイズレベル:43dBAフルスピード、定格電圧:12V、定格電流:0.66A、流量:77.7CFM、風圧:10.67mmH2O、コネクタ:4pinPWM、ベアリング:デュアルボールベアリング、ファン平均故障間隔(MTTF):90000時間RoHS指令(10物質対応)対応
レジ袋sss特集