カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- BULGIN(5)
- コクヨ(1)
- サンハヤト(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ペンニットー(1)
- 共立機巧(2)
- 前田シェルサービス(1)
- 岡崎精工(5)
- 日東工業(1)
- 日研工作所(1)
- 未来工業(1)
- 相原電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sst-11」の検索結果

SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応。・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力。・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能。・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応。・MiniDP~HDMI / VGAポート対応。・HDMI~VGAポート対応。・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金仕様オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョンMac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降材質アルミニウム, プラスチック色シルバー質量(g)実質量:58±5温度(℃)5~35湿度(%RH)20~80型番SST-EP11S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×12×123ケーブル長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ30cm SST-CP11B-300
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,698税込¥1,8681台7日以内出荷・どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計。・最高速度および信頼性を実現する高品質構造。・超ロープロファイルのコネクタ色黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)型番SST-CP11B-300 (黒のケーブル, 300mm)コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタケーブル長(mm)300データ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone わずかなスキ間を通せる極細SATAIII 6Gbpsケーブル 長さ50cm SST-CP11B-500
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,698税込¥1,8681台7日以内出荷・ どのマザーボードにも使用可能な超薄型ケーブル設計。・最高速度および信頼性を実現する高品質構造。・超ロープロファイルのコネクタ長さ(mm)500色黒いコネクタ、黒のケーブル (CP11B)型番SST-CP11B-500 (黒のケーブル, 500mm)コネクタ横方向90°角度付きSATAコネクタデータ転送速度6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE 低背のトップフローCPUクーラー TDP 65WまでのLGA115x専用 SST-NT09-115X
SILVER STONE(シルバーストーン)¥2,598税込¥2,8581台7日以内出荷・Intel LGA1156/1155/1150/1151/1200 プロセッサ対応。・わずか45mm高で省スペースシステム対象設計。・カスタム化静音92mmファンによる優れた冷却および静音特性。・押し出しアルミニウム製フィンによる良好な放熱性能。・強化バックプレート設計でマザーボード歪みを防止、より緊密なCPUとの接触を実現材質アルミニウムコア、押し出しアルミニウム製フィン質量(g)実質量:213.5 (ファン付き)電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT09-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×45×96(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1156/1155/1150/1151/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×25×92ノイズレベルファン:18.5 ~32.0dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:10.34~47.0CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.136~2.8ファン回転速度(min-1[r.p.m])550~2500
SilverStone バックプレート式の薄型CPUクーラー SST-NT07-115X
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,398税込¥7,0381台7日以内出荷・Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200 プロセッサ対応。・わずか23mm高で省スペースシステム対象設計。・大型特製80mm PWM ファンによる低動作音かつ優れた冷却性能。・押し出しアルミニウム製フィン装備の銅製センターとベース。・インストールが容易材質銅製センター、加圧成形アルミニウム製フィン質量(g)実質量:180.3 (with fan & clip)電圧(V)ファン始動:9電力(W)CPU TDP:65型番SST-NT07-115X寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×23×90(ファン込み)適合ソケット応用:Intel Socket LGA1150/1151/1155/1156/1200ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×10×80ノイズレベルファン:21.9 ~ 34.7 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:15.6~28.1CFM最大風圧(mmH2O)ファン:0.8~2.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])1500~3600MTTF(時間)ファン平均故障間隔:30000