カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(2)
  • 共立機巧(1)
  • 未来工業(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sst-22」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone ラックマウント用高品質工具不要ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS03-26 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ラックマウント用高品質工具不要ボールベアリングスライド式レールキット SST-RMS03-26SILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・ 工具不要設計・最大100ポンド(45kg)の荷重に対応・ 430mm幅ケースに対応
仕様最大対応質量:45kg材質亜鉛メッキ処理SPCC質量(kg)実質量:2.43備考SST-RM23-502, SST-RM22-308, SST-RM21-304,SST-RM21-308, SST-RMB41-W, SST-RMB51およびSST-RMB51-Wラックマウントケースと互換。型番SST-RMS03-26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)731×44×23RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 220mmの高品質のフレキシブルPCIe 4.0 x16 ライザーケーブル SST-RC05-220 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 220mmの高品質のフレキシブルPCIe 4.0 x16 ライザーケーブル SST-RC05-220SILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
・ 高品質リボンケーブルにより、各種方向でのグラフィックスカードのインストールが可能・最大PCI Express 4.0 x16までのグラフィックスカードと互換性あり・柔軟なリボンで高性能EMIシールド設計
長さ(mm)220備考付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。型番SST-RC05B-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×9×263インターフェースPCI Express 4.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TMSILVER STONE(シルバーストーン)
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応80 PLUS Titanium認証の高効率50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン日本製電解コンデンサ奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
SilverStone 長さ220mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC03B-220 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 長さ220mm高品質のリボンケーブル、グラフィックスカードにも対応 SST-RC03B-220SILVER STONE(シルバーストーン)
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
・高品質のリボンケーブルにより、いずれの方向でインストールされたグラフィックスカードにも対応・最大PCI Express x 16 Gen 3.0のカードと互換・高性能EMI絶縁効果のあるフレキシブルリボン設計
長さ(mm)220型番SST-RC03B-220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×15×112インターフェースPCI Express 3.0×16RoHS指令(10物質対応)対応
mst-20特集