カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(1)
  • ニッタ(5)
  • アズワン(3)
  • シチズン(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • オリオン機械(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • ケニス(1)
  • アイワ(1)
  • アイワ医科工業(1)
  • ラムマウント(1)
  • ナリカ(1)
  • StarTech.com(1)
  • 共和医理科(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2-4-4x2.5」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-US SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone HDD増設ベイ シングル5.25 デバイスベイから4つのU.2 (SFF-8639) SSDへのアダプタケージ SST-FS204-USSILVER STONE(シルバーストーン)
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷
4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイRoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって)冷却システム40mm ファン x 2
SilverStone ラックマウントサーバーシャーシ 柔軟性と機能性を再定義する4Uラックマウント SST-RM45-360 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ラックマウントサーバーシャーシ 柔軟性と機能性を再定義する4Uラックマウント SST-RM45-360SILVER STONE(シルバーストーン)
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応360mmラジエター対応最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能8つの標準高PCI拡張スロット最大SSI-EEBのマザーボード対応フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能
仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mmその他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。材質スチール質量(kg)10.44電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant型番SST-RM45-360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
SilverStone RM4A 360mmラジエーター対応強化型 4Uラックマウントサーバーシャーシ SST-RM4A SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone RM4A 360mmラジエーター対応強化型 4Uラックマウントサーバーシャーシ SST-RM4ASILVER STONE(シルバーストーン)
26,980税込29,678
1台
12日以内出荷
・SSI-EEB マザーボードまで対応・360mm ラジエーターおよび 80mm ファン x2 に対応・拡張カードホルダーにハードドライブ取り付け可能・8つのPCI拡張スロット搭載・USB Type-C インターフェースを1基搭載
仕様●CPUクーラーの限度:・ブラケットあり: 137mm・ブラケットなし: 148mm●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部・3.5インチ x 2(2.5インチ x 3 に対応)・2.5インチ x 4●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:・長さ424mm(前面ファンとラジエーター未装着時)・幅ブラケットあり: 113mmブラケットなし: 154mm●拡張スロット:8●対応ラジエター-前面:120mm x 3 / 120mm x 1 + 240mm x 1 / 360mm x 1●冷却システム-前面:120mm x 3●冷却システム-背面:80mm x 2その他シャーシ侵入検知用サイドスイッチ材質スチール質量(kg)7.63電源PS2(ATX)、限度:255mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×176×446型番SST-RM4ARoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:電源ステータスx 1・HDDアクセスx 1 ・LANアクセス x 2
PCパーツカテゴリ