カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- 3M(スリーエム)(4)
- brembo(5)
- EATON(イートン)(4)
- EBM PAPST(18)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- MARWI(3)
- MICROCHIP(8)
- SPARKFUN(6)
- StarTech.com(3)
- TogoPower(2)
- TORRAS(2)
- Vance&Hines(4)
- VISHAY(4)
- Will be(2)
- エレコム(2)
- ユタカ電機製作所(6)
- 日本プリメックス(8)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「upst」の検索結果
特価
関連キーワード

SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDエンクロージャ SST-RVS03
SILVER STONE(シルバーストーン)¥7,398税込¥8,1381台10日以内出荷・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・ TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応。・ ネジ不要、工具不要のアルミニウム合金製ケース材質アルミニウム合金, プラスチック色黒質量(g)実質量:52.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105.7×13.5×35型番SST-RVS03インターフェース10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-C、対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2ケーブルUSB-C to USB-C ケーブル設置場所USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSDRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源オン:青で点灯読み書き中:青で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台10日以内出荷・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16
SILVER STONE(シルバーストーン)¥6,998税込¥7,6981台10日以内出荷・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応材質アルミニウム合金, プラスチック色黒質量(g)実質量:67.7規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション型番SST-TS16B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-CケーブルUSB-C to USB-C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07
SILVER STONE(シルバーストーン)¥10,980税込¥12,0781台10日以内出荷・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら