パソコン/周辺機器 (11) ブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン) (1件のレビュー) 9日以内出荷
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
50℃動作温度での連続出力450W(V2.0)
40℃動作温度での連続出力450W(V3.0)
80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時)
クラスをリードするシングル+12Vレール
静音80mmファン(V2.0)
静音92mmファン(V3.0)
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W) 110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大) 規格 SFX 各種認証 80PLUSBronze 仕様 アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時) 質量(kg) 1.1(V3.0)1(V2.0) 色 ブラック 入力電圧(V) 90~264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×63.5×100 保護機能 過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only) 騒音レベル(dB(A)) (最小)18 入力周波数(Hz) 47~63 コネクタ 1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm) 効率 82~85%、【負荷】20~100% 動作温度範囲(℃) 0~40 冷却システム 静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0) 出力密度(W/L) 567 MTBF(時間) 100000 フォームファクタ SFX
SilverStone 最新のUSB 3.2 Gen2x2インタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度 SST-MS12 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・ 最新のUSB 3.2 Gen2x2 Typ-Cインタフェースで最大20Gbpsの超高速転送速度・ 各種サイズのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)・ BOT and UAS Protocol に対応・ TRIM command set に対応・ NVMe: SCSI Translation Reference Rev. 1.5 に対応・ NVMe Error Reporting & Recovery に対応・ S.M.A.R.T ハードディスク監視・ PCI Express Base Specification Rev. 3.1a に準拠・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3c に準拠・ アルミニウム合金製ケースおよび放熱パッド装備
材質 アルミニウム合金 色 黒 質量(g) 実質量:53 型番 SST-MS12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 106.15×15.3×33.3、【放熱パッド】グレー:60×0.5×20、プレインストール グレー白い:60×1.5×20、プレインストール ブルー1:60×1×20 ブルー2:60×2×20 適合場所 USB 3.2 Gen2×2 Type-C NVMe M.2 ソリッドステートドライブ インターフェース 対応ドライブ:PCIe Gen3×4、転送:20Gbps USB 3.2 Gen2×2 Type-C コネクタ ASMedia ASM2364 熱伝導率(W/mk) 【放熱パッド】2W/m.k USBケーブル長(cm) 30±1.5 動作温度(℃) 【放熱パッド】-40~220 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・ SuperSpeed USB 20Gbps・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃) -20~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度範囲(%) 5~95 RH
SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-E SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応
材質 アルミニウム + プラスチック 色 木炭 質量(g) 実質量:18.75 備考 EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。 型番 SST-EP07C-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23.8×9.7×50 解像度 60Hzで4096×2160まで 出力信号 HDMIメス(HDMI 2.0) ケーブル長(mm) 100 動作温度(℃) 0~45 チップセット Analogix ANX7402、Parade PS176 RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 USB 3.1 Type-Cオス 動作湿度(%RH) 10~80
SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13C SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー
仕様 ●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン 材質 プラスチック + アルミニウム 色 木炭 質量(g) 実質量:25 規格 全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応 温度(℃) 0~45 湿度(%RH) 10~85 型番 SST-EP13C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×16.5×60.3 ケーブル長(mm) 100 チップセット Realtek RTL8153 RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 USB 3.1 Type-C Gen1オス
SilverStone USB3.1 Type-C対応 USBハブ チャコールグレー SST-EP09C SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・最新のUSB 3.1 Type-C Gen 1インタフェース、USB 2.0 / 1.1と互換・2基のUSB Type-Aおよび2基のUSB Type-Cポートで同時データ転送のニーズに対応・独立電源LEDインジケーター・USBバッテリーチャージ仕様1.2と互換・コンパクトでポータブル設計
仕様 ●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット)または将来発表されるバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●充電仕様:USBバッテリー充電1.2準拠●電力需求:USB Type-C経由5V 材質 プラスチック 色 チャコールグレー 質量(g) 実質量:45 型番 SST-EP09C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.5×10×88(ケーブル含まず) コネクタ USB Type-Cオスx 1、USB Type-Cメスx 2 (出力)、USB Type-Aメスx 2 (出力) ケーブル長(mm) 100 チップセット VIA VL813 データ転送速度 最大5 Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】白色で点灯:電源オン
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 20Gbps・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃) -20~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度範囲(%) 5~95 RH
SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様 ●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格 ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番 SST-ECU05 保護 過電流検知および保護機能 データ転送速度 USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様 ●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0 その他 UASP機能 備考 ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番 SST-ECU04-E インターフェース 接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s) 保護 過電流検知および保護機能 データ転送速度 USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート デュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様 ●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格 ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番 SST-ECU03 保護 過電流検知および保護機能 データ転送速度 USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A