カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • XP POWER(13)
  • TRACO POWER(10)
  • サンワサプライ(7)
  • アドテック(5)
  • エレコム(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • StarTech.com(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(4)
  • ノーブランド(3)
  • マイクロソフト(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • TDKラムダ(2)
  • グリーンハウス(2)
  • QNAP(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v15 gen5」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2x PCIe 8ピン(PSU)~ 12+4ピン(GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-PCIe

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,698税込4,068
    1台
    7日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第2世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)備考・PP15-PCIEを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-PCIEの使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-PCIEコネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12+4ピン (GPU)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2 x EPS 8ピン (PSU)~ 12+4ピン (GPU) 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-EPS

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,698税込4,068
    1台
    7日以内出荷
    ・16ピン (12+4ピン) 12V-2x6コネクタにより、SilverStone PSUがRTX 40シリーズグラフィックスカードに直接対応可能。・SilverStone 第3世代モジュラー電源と互換。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)550(コネクタなし)備考・PP15-EPSを使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。・PP15-EPS用の推奨SilverStone PSU:For RTX 4090 (TDP 450W): SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PTFor RTX 4080 (TDP 420W): DA850-G, HA850R-PM, SX1000-LPT, DA1650-G, HA2050-PT ・グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-EPSの使用に問題がないか確認してください。型番SST-PP15-EPSコネクタ2 x EPS 8ピンto 1×12+4ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,098税込4,508
    1台
    7日以内出荷
    ・SilverStone製ATX 3.0またはSFX12V 4.0仕様準拠電源と互換。・グラフィックスカード側の90°アングルコネクタ。・94V0規格準拠の12V-2x6コネクタハウジング。・ワイヤ当たり9.2A の16 AWG規格により、最大600Wの高出力に対応
    仕様ワイヤーゲージ:16 AWG寸法(mm)650 (コネクタなし)高さ(mm)コネクタ:21備考1.PP15-90を使用する際は、このケーブルを併用する最善の選択を確認するため、グラフィックスカードの消費電力を計算してください。お持ちのシステムで最大のパフォーマンスを得るには、PSU毎に1枚のグラフィックスカードを対応させるよう強くお勧めいたします。2.グラフィックスカードの瞬間電流が定格の1.5倍を上回る場合、SilverStoneでのシステム仕様を確認して、PP15-90の使用に問題がないか確認してください。型番SST- PP15-90コネクタ1 x 12+4 ピンから 1 x 12+4 ピン (90°)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応。・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応。・Cybenetics Platinum認証による高効率。・50℃動作温度で24時間365日連続出力。・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計。・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き。・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
    仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D)質量(kg)4.16ブラック(非鉛成分塗装)備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)最大 DC :2500型番SST-HA2500R-PM保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-Aコネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    8,798税込9,678
    1台
    7日以内出荷
    ・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備。・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵。・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠。・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
    仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU05保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
  • SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,798税込6,378
    1台
    7日以内出荷
    ・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1。・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
    仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU03保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
PCパーツカテゴリ