カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)
- Anker(アンカー)(33)
- AUKEY(オーキー)(17)
- CIO(56)
- CKD(29)
- ELPA(29)
- Jackery(ジャクリ)(22)
- MOTTERU(25)
- OWLTECH(オウルテック)(37)
- SMC(31)
- YAMAZEN(山善)(24)
- エアージェイ(47)
- エレコム(59)
- オーム電機(16)
- カシムラ(25)
- サンワサプライ(34)
- サンワダイレクト(25)
- 三菱電機(20)
- 多摩電子(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「v3-20-12」の検索結果

PC電源(SFX 450W)
SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)色ブラック出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
PC電源(Flex ATX 350W)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96色ブラック出力(W)90~350規格Flex ATX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSGold動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から7日以内出荷80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。色白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone 850W 電源ユニット Extreme 850R Platinum Cybenetics Platinum SFX12V 4.0 & PCIe 5.0フルモジュラーSFX PSU SST-EX850R-PM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷Gen5 12VHPWRPCIeコネクタを搭載し、Intel SFX12V V4.0仕様規格に適合。Cybenetics Platinum効率認証。50℃動作温度での連続出力。インテリジェントな停止機能およびシャットオフ遅延機能装備の超静音92mm FDBファン。フラットケーブルにより折り曲げや、ケーブル取回しに十分なフレキシビリティー。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンその他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.6 kg出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125mm (W) × 63.5mm (H) × 100mm (D)規格SFX最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SX0850MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):20A(+3.3V)、20A(+5V)、70.8A(+12V)、3.0A(+5VSB)、0.3A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V)、0A(+5V)、0A(+12V)、0A(+5VSB)、0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、±5%(+5V)、+5/-7%(+12V)、±5%(+5VSB)、±10%(-12V)ライン制御 (%): ±1%(+3.3V)、±1%(+5V)、±1%(+12V)、±1%(+5VSB)、±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV(+3.3V)、40mV(+5V)、80mV(+12V)、40mV(+5VSB)、80mV(-12V)ノイズレベル最小0dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ1 x 12+4ピン 12VHPWR コネクタ8 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧180 ~ 264 Vrms冷却システム静音92mmファン出力密度(W/L)1070MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル色黒質量(g)3.06 kg備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)規格ATX最大出力(W)DC:900動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-ALEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mVノイズレベル最大72 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsファン速度(rpm)22000冷却システム40mm DCファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファンその他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH
SILVER STONE(シルバーストーン)¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率。セミモジュール式ケーブ。日本製のメインコンデンサ。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。最小18dBAの静音140mmファン。デュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)質量(kg)2.24色ブラック (非鉛成分塗装)型番SST-DA1000-GH入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル18dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム静音140mm FDB ファン
SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)色黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥95,980税込¥105,5781台7日以内出荷400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色シルバー質量(g)2.15 kg出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:400動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-ALEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mVノイズレベル52 dBA効率82% &RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Bronzeコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED入力電圧90V~264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)699MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
SilverStone Extreme 650Rz Gold 80 PLUS Gold 650W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性仕様●+12V コンバイン:650W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):818.9 / リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 54.1A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.36色ブラック(非鉛成分塗装)備考・Extreme 650Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。・必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :650型番SST-EX650R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0650MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU
SILVER STONE(シルバーストーン)¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷80 PLUS Gold仕様による高効率を実現し、Gen5 12VHPWR PCIeコネクタを装備しIntel ATX 3.0規格に準拠しています。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応し、40℃動作温度での連続出力が可能です。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファンを搭載し、全て日本製コンデンサーを使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。色ブラック (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDB ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
SilverStone Extreme 1200R Platinum Cybenetics Platinum フルモジュラーSFX-L電源 SST-EX1200R-PL
SILVER STONE(シルバーストーン)¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷スモールファクターコンピューターに対応したSFX-Lフォームファクター。SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。24時間/7日終日稼働での1200W連続定格出力。クラスをリードする100Aシングル+12Vレール。Cybenetics Platinum認証の高効率。先進の準ファンレス操作の低動作音120mm FDBベアリング ファン。50℃動作温度におけその他GPU Support list色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.09 kg出力(W)●+12V コンバイン:1200●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 130 mm (D)規格SFX-L最大出力(W)DC:1200動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-SL1200MCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 100A 3.0A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±3% ±3% ±3% ±5% ±10%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)40mV 40mV 80mV 40mV 80mVノイズレベル0 ~ 36 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ8 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)1163MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
SilverStone Extreme 550Rz Gold 80 PLUS Gold 550W SFX12V 4.1 PCIe 5 フルモジュラー SFX電源ユニット
SILVER STONE(シルバーストーン)¥25,980税込¥28,5781台8日以内出荷・スモールファクターコンピューターに対応したSFXフォームファクター。・SFX12V 4.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・80 PLUS Gold効率認証。・日本製のメインコンデンサ。・40℃動作温度での連続出力。・スマートな非動作機能を備えた、超静音92mm 流体動圧軸受ベアリング (FDB)冷却ファン。・フラットケーブルによる卓越した柔軟性仕様●+12V コンバイン:550W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:SFX●出力密度(W):629.9 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 45.8A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / /・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 40mV 40mV 80mV 40mV 80mV寸法(mm)125 (W) x 63.5 (H) x 100 (D)質量(kg)1.31色ブラック(非鉛成分塗装)備考Extreme 550Rz Gold電源ユニットは450W 12V-2×6コネクタにネイティブで対応していますが、このケーブルは付属していません。必要に応じて、PP14-90ケーブルを別途購入できます。出力(W)最大 DC :550型番SST-EX550R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・過小電圧保護安全規格登録番号:SST-SX0550MCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル0 dBA 最小効率87% ~ 90%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム低動作音92mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥84,980税込¥93,4781台8日以内出荷ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87色ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)2.7色ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :1000型番SST-TR1000R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-Cコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PM
SILVER STONE(シルバーストーン)¥89,980税込¥98,9781台8日以内出荷ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 xその他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mVノイズレベル最小0 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF
SILVER STONE(シルバーストーン)¥43,980税込¥48,3781台12日以内出荷・標準的な 2U Singleに対応。・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応。・ブラックフラットケーブルデザイン。・日本製主要電解コンデンサ採用。・静音 60mm デュアルボールベアリングファン。・80PLUS Gold 認証の高効率。・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能仕様【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)形状2U Single質量(kg)1.95色ブラック(鉛フリーペイント)出力(W)【+12V コンバイン】850【+3.3V & +5V コンバイン】150最大出力(W)【DC】850型番SST-2U850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×190保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24/20 ピン マザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、1 x 12V-2x6 コネクタ、6 x SATA コネクタ、6 x 4 ピン ペリフェラルコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18 dBA 最小効率効率 87% ~ 90%(負荷 20% ~ 100% 時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システムシングル 60mm デュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000
SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01
SILVER STONE(シルバーストーン)¥59,980税込¥65,9781台16日以内出荷・最大2400Wに対応するPDB設計で、シャーシ内に2台のCRPS電源を縦向きに搭載可能。・Mylar絶縁シートを付属し、PDB基板のショートを防止。・Amphenol製カードエッジコネクタを採用し、3ビーム接点設計で安定した電力出力を確保。・GM2000C-TFUおよびGM2400C-TFU CRPS電源に対応。・完全モジュラー設計、配線しやすいオールブラックのフラットケーブルを付属。・最大6個の12V-2x6コネクタに対応し、最新のNVIDIA / AMDグラフィックカードに接続可能。・UL 94V-0難燃規格に準拠し、優れた耐燃性を備えるPDB設計。・PMBusコネクタを内蔵し、電源ステータスの監視および読み取りが容易。・多重保護回路を搭載し、システムの安定稼働を実現仕様#ERROR!その他・ CPB01 には電源ユニットは含まれておらず、付属品はフレーム、電源分配ボード、およびケーブルのみです。・ CPB01 の固定穴位置が、お使いのシャーシの取り付け穴と互換性があるかご確認ください。・ CPB01はPDBとケージ構造で設計されています。取り付け時にはPDB上の電子部品に触れないようにし、損傷や不具合を防止してください。・ CPB01のPDB基板では通電時に赤色LEDが点灯している場合は電源およびPDBが正常に動作していることを示します。赤色LEDが点滅する場合はPDBの異常を示します(電源が1台のみ接続されている場合にも点滅することがあります)。詳細は仕様書のLED定義およびCRPS電源の仕様をご確認ください。色シルバー寸法・PDB サイズ:151mm(幅)× 160mm(奥行)・フレーム付き PDB サイズ:169.8mm(幅)× 45.2mm(高さ)× 353mm(奥行)(ブラケット含む)・フレームなし PDB サイズ:153.8mm(幅)× 45.2mm(高さ)× 353mm(奥行)(ブラケットなし)温度(℃)輸送および保管:-40 to 70保護機能過電流保護過電圧保護コネクタ・1 × 24 / 20-Pin マザーボード電源コネクタ・3 × 8-Pin EPS / ATX 12V コネクタ・10 × 8 / 6-Pin PCIe グラフィックカード用電源コネクタ・6 × 12V-2x6 コネクタ・8 × SATA 電源コネクタ・3 × 4-Pin 外部電源コネクタ・1 × 5-Pin PMBus コネクタ動作温度(℃)0 to 50RoHS指令(10物質対応)対応出力電流電圧 +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb最大電流 25A 22A 200A 0.3A 3A入力電圧・最小値:11.71V・定格値:12.2V・最大値:12.69V入力コネクタ50ピン(25ペア)90度コネクタ