カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • CKD(26)
  • SMC(16)
  • Texas Instruments(15)
  • 三菱電機(13)
  • ラムマウント(11)
  • DiodesZetex(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • M5Stack(5)
  • INFINEON(4)
  • ナリカ(4)
  • Banner(4)
  • 長野計器(3)
  • グリーンハウス(3)
  • VISHAY(3)
  • SICK(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • アサダ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v3-20-8」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC電源(SFX 450W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(SFX 450W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応 50℃動作温度での連続出力450W(V2.0) 40℃動作温度での連続出力450W(V3.0) 80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時) クラスをリードするシングル+12Vレール 静音80mmファン(V2.0) 静音92mmファン(V3.0) シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)1.1(V3.0)1(V2.0)ブラック出力(W)110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)規格SFX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×63.5×100保護機能過電流保護過電圧保護短絡回路保護過出力保護(V3.0only)過小電圧保護(V3.0only)騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)効率82~85%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSBronze動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音92mmファン(V3.0)静音80mmファン(V2.0)出力密度(W/L)567MTBF(時間)100000フォームファクタSFX
  • PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(Flex ATX 350W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96ブラック出力(W)90~350規格Flex ATX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSGold動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
  • SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
    その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル
    質量(g)3.06 kg備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)規格ATX最大出力(W)DC:900動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-ALEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mVノイズレベル最大72 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsファン速度(rpm)22000冷却システム40mm DCファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
  • SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
    仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
  • SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
    寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
  • SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
    その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mVノイズレベル最小0 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
  • SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷
    400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性
    その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4シルバー質量(g)2.15 kg出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:400動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-ALEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mVノイズレベル52 dBA効率82% &RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Bronzeコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED入力電圧90V~264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)699MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
  • SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    43,980税込48,378
    1台
    12日以内出荷
    ・標準的な 2U Singleに対応。・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応。・ブラックフラットケーブルデザイン。・日本製主要電解コンデンサ採用。・静音 60mm デュアルボールベアリングファン。・80PLUS Gold 認証の高効率。・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能
    仕様【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)形状2U Single質量(kg)1.95ブラック(鉛フリーペイント)出力(W)【+12V コンバイン】850【+3.3V & +5V コンバイン】150最大出力(W)【DC】850型番SST-2U850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×190保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24/20 ピン マザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、1 x 12V-2x6 コネクタ、6 x SATA コネクタ、6 x 4 ピン ペリフェラルコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18 dBA 最小効率効率 87% ~ 90%(負荷 20% ~ 100% 時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システムシングル 60mm デュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone CPB01 対応 1Uサイズ 1+1 CRPS 完全モジュラー式電源ディストリビューションボード(フレーム付き) SST-CPB01

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    59,980税込65,978
    1台
    16日以内出荷
    ・最大2400Wに対応するPDB設計で、シャーシ内に2台のCRPS電源を縦向きに搭載可能。・Mylar絶縁シートを付属し、PDB基板のショートを防止。・Amphenol製カードエッジコネクタを採用し、3ビーム接点設計で安定した電力出力を確保。・GM2000C-TFUおよびGM2400C-TFU CRPS電源に対応。・完全モジュラー設計、配線しやすいオールブラックのフラットケーブルを付属。・最大6個の12V-2x6コネクタに対応し、最新のNVIDIA / AMDグラフィックカードに接続可能。・UL 94V-0難燃規格に準拠し、優れた耐燃性を備えるPDB設計。・PMBusコネクタを内蔵し、電源ステータスの監視および読み取りが容易。・多重保護回路を搭載し、システムの安定稼働を実現
    仕様#ERROR!その他・ CPB01 には電源ユニットは含まれておらず、付属品はフレーム、電源分配ボード、およびケーブルのみです。・ CPB01 の固定穴位置が、お使いのシャーシの取り付け穴と互換性があるかご確認ください。・ CPB01はPDBとケージ構造で設計されています。取り付け時にはPDB上の電子部品に触れないようにし、損傷や不具合を防止してください。・ CPB01のPDB基板では通電時に赤色LEDが点灯している場合は電源およびPDBが正常に動作していることを示します。赤色LEDが点滅する場合はPDBの異常を示します(電源が1台のみ接続されている場合にも点滅することがあります)。詳細は仕様書のLED定義およびCRPS電源の仕様をご確認ください。シルバー寸法・PDB サイズ:151mm(幅)× 160mm(奥行)・フレーム付き PDB サイズ:169.8mm(幅)× 45.2mm(高さ)× 353mm(奥行)(ブラケット含む)・フレームなし PDB サイズ:153.8mm(幅)× 45.2mm(高さ)× 353mm(奥行)(ブラケットなし)温度(℃)輸送および保管:-40 to 70保護機能過電流保護過電圧保護コネクタ・1 × 24 / 20-Pin マザーボード電源コネクタ・3 × 8-Pin EPS / ATX 12V コネクタ・10 × 8 / 6-Pin PCIe グラフィックカード用電源コネクタ・6 × 12V-2x6 コネクタ・8 × SATA 電源コネクタ・3 × 4-Pin 外部電源コネクタ・1 × 5-Pin PMBus コネクタ動作温度(℃)0 to 50RoHS指令(10物質対応)対応出力電流電圧 +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb最大電流 25A 22A 200A 0.3A 3A入力電圧・最小値:11.71V・定格値:12.2V・最大値:12.69V入力コネクタ50ピン(25ペア)90度コネクタ
PCパーツカテゴリ