SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140BSILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色黒質量(g)197.6電圧(V)始動:>-6.0回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)1.68定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)0.14型番SST-VS140B最大静圧(mmH2O)0~2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~30.8dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~86CFM
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファンSILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファンSILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応