カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(32)
絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(707)
  • マキテック(82)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • メイキコウ(61)
  • VISHAY(38)
  • TDKラムダ(35)
  • エスコ(29)
  • オークラ輸送機(29)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(28)
  • CKD(24)
  • コーセル(23)
  • 三菱電機(23)
  • RS PRO(21)
  • エレコム(20)
  • BOURNS(20)
  • ARCOL(OHMITE)(19)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • イトーキ(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-150 12」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC電源(Flex ATX 350W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(Flex ATX 350W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    標準FlexATXフォームファクター対応 80PLUSGold認証の高効率 動作温度40℃での350W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応 クラスをリードするシングル+12Vレール PCIe6ピンコネクタ対応 アクティブPFC
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)質量(kg)0.96ブラック出力(W)90~350規格Flex ATX入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.5×40.5×150保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)20入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)1×6ピンPCIeコネクタ(350mm)3×SATAコネクタ(350mm/150mm/150mm)2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)効率87~90%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSGold動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)707MTBF(時間)100000フォームファクタFlexATX
  • SilverStone 電源 DA1000R  Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA1000R Cybenetics Gold 1000W ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SST-DA1000R-GM-WWW

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。Cybenetics Gold効率認証。50℃動作温度での連続出力1000W。100%モジュラケーブル。全て日本製電解コンデンサー。準ファンレス装備の超静音135mm FDBファン
    その他GPU Support list白 (非鉛成分塗装)質量(g)2.88 kg備考● このPSUのマザーボードコネクタには6ピンセンスワイヤが備わり、図のようにPSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)●+12V コンバイン:1000●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) × 86mm (H) × 150mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1000動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-A適合負荷範囲:出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A) 22A 22A 83.5A 3A 0.3A最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%) ±3% ±3% +5/-7% ±5% ±5%ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p) 30mV 30mV 70mV 40mV 40mVノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 ピンEPS / ATX 12Vコネクタ・6 x 8 / 6 ピンPCIeコネクタ・1 x 12+4ピン 12V-2x6 コネクタ・12 x SATAコネクタ・3 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音135mm FDB ファン出力密度(W/L)517MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0 PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証を取得し、Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタを装備。Intel ATX 3.0規格に準拠し、最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応します。50℃動作温度での連続出力が可能で、先進の準ファンレス操作による低動作音120mmファンを搭載。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
    白 (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 50℃入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源  SST-HA2050R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 2050R Platinum 2050W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX電源 SST-HA2050R-PM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    89,980税込98,978
    1台
    7日以内出荷
    ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。24時間/7日終日稼働での2050W連続定格出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。モジュラーインタフェースに2 x ネイティブ12VHPWRコネクタ装備、3 x
    その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)4.34 kg出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150mm (W) x 86mm (H) x 180mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:2050動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX2050MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A22A170A3.0A0.3A最小電流 (A)0A0A0A0A0Aレンジ (%)±3%±3%±3%±5%±5%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)30mV30mV60mV30mV60mVノイズレベル最小0 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ14 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ3 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ12 x SATA コネクタ3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧2050W: 200~240 Vrms 1650W: 103 ~ 264 Vrms1350W: 90~264 Vrms冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン出力密度(W/L)882MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
  • SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 2500Rz Cybenetics Platinum 2500W ATX 3.1 & PCIe 5フルモジュラーATX (PS2) PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格に準拠、12V-2x6 PCIeコネクタに対応。・4つのネイティブ12V-2x6コネクタと付属ケーブル、RTX 40/50シリーズGPUに対応。・Cybenetics Platinum認証による高効率。・50℃動作温度で24時間365日連続出力。・SilverStoneの第3世代モジュラーインターフェイスを採用した完全モジュラー設計。・135mmデュアルボールベアリング静音ファン、遅延シャットオフ機能付き。・コンパクトな200mm奥行き設計でシステム統合が簡単
    仕様●+12V コンバイン:2500W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):969/リットル●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V +5VSB -12V・最大電流 (A) 22A 22A 208.3A 3.0A 0.5A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 50mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 200 (D)質量(kg)4.16ブラック(非鉛成分塗装)備考・本製品は2500Wの出力が可能な高出力電源となります。・100V環境の場合、2500Wの出力を行う場合には19A以上の電流が必要となるため、20Aを許容する環境にてご利用ください。・一般家庭のコンセント(1500W)の場合は、1300W未満の消費電力でご利用ください。・日本国内向けに販売されている本製品の付属電源ケーブルは100V(最大15A)専用となります。・本製品に200V用電源ケーブル、および100V/20A用電源ケーブルの同梱はございません。・100V/15A以外の環境でご利用の際は、安全の為、必要な電源ケーブルを別途ご用意ください。・ Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)最大 DC :2500型番SST-HA2500R-PM保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX2500MCPT-Aコネクタ1 x 24 ピン マザーボードコネクタコネクタ・4 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・7 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・4 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18 dBA効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinum入力電圧2500W: 200 ~ 240 Vrms ・1650W: 103 ~ 264 Vrms・1350W: 90 ~ 264 Vrms冷却システム135mm デュアルボールベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 直出し式フラットーケーブル80PlusGOLD電源 750Wモデル

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold仕様による高効率 。40℃動作温度での連続出力 。クラスをリードするシングル+12Vレール 。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応 。全ブラックフラットケーブル設計 。ASUS TUF Gaming Alliance (TUF Gaming リテールボックス)
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4シリアル番号が2024で始まるかそれ以降の生産ロットではデュアル(CPU) EPSコネクタを使用● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.68 Kg出力(W)●+12V コンバイン:744●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率87% ~ 90%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.2 (Ver)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (500mm / 150mm x 2)8 x SATAコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ (500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (500mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 80 PLUS Gold フルモジュラーATX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 全て日本製のコンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX(PS2)動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファンMTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • PC電源(ATX) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(ATX)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    奥行き140mmの設計で設置が容易 80PLUSPlatinum認証の高効率 100%モジュラーケーブル 24時間/7日間連続出力、動作温度40℃ クラスをリードするシングル+12Vレール 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵 FF122磁石式ファンフィルター付属
    仕様アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)ブラック規格ATX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140保護機能過出力保護過電流保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護騒音レベル(dB(A))(最小)18入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ(”600mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”550mm”)1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(”750mm”)8×8/6ピンPCIEコネクタ(”550mm/150mm”×4)8×SATAコネクタ("600mm/150mm/150mm/150mm"×2)6×4ピン周辺コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4ピンフロッピーコネクタ(”150mm”×2)効率89~92%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSPlatinum動作温度範囲(℃)0~40冷却システムシングル120mmHYBファンMTBF(時間)100000フォームファクタATX
  • SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone FX600 Platinum Cybenetics Platinum 600W Flex-ATX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    28,980税込31,878
    1台
    7日以内出荷
    標準Flex ATXフォームファクター対応。 動作温度40℃での600W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応。 日本製のメインコンデンサ。クラスをリードするシングル+12Vレール。 PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応。アクティブPFC
    ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)1.12 kg出力(W)●+12V コンバイン:600●+3.3V & +5V コンバイン:80寸法81.5mm (W) x 40.5mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:600動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 短絡回路保護過小電圧保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率0.89RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 8ピンEPSコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ4 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-FX0600FCPT-A冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1212MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 DA Gold 80 PLUS Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold仕様による高効率を実現し、Gen5 12VHPWR PCIeコネクタを装備しIntel ATX 3.0規格に準拠しています。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応し、40℃動作温度での連続出力が可能です。最小18 dBAの低動作音120mm FDB ファンを搭載し、全て日本製コンデンサーを使用。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易です。
    ブラック (非鉛成分塗装)寸法150mm (W) × 86mm (H) × 140mm (D)規格ATX(PS2)動作温度0℃ ~ 40℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護・無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDB ファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 80 PLUS Gold 550WフルモジュラーATX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold仕様による高効率。 40℃動作温度での連続出力。 クラスをリードするシングル+12Vレール。 最小18dBAの静音120mmファン。 日本製電解コンデンサ。 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進。奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。 厳格な ±3 %電圧制御および低リップル&ノイズ
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4質量(kg)1.37ブラック ( 非鉛成分ペイント )出力(W)●+12V コンバイン:546●+3.3V & +5V コンバイン:100規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140動作温度0 ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル18 dBA (最小)効率87% ~ 90% 負荷 20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (600mm)2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (750mm x 2)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ (650mm x 2)8 x SATAコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ + 1 x 4ピンフロッピーコネクタ (600mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrmsモデル安全性:SST-AX0550MCGD-A冷却システムシングル 120mm ボールベアリングファン出力密度(W/L)305MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 850R Platinum 80 PLUS Platinum 850W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-HA850R-PMA

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    24,980税込27,478
    1台
    7日以内出荷
    ATX 3.1規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。全て日本製電解コンデンサー。超静音120mm FDBファン。準ファンレススイッチ機能装備。180°アングルSATAコネクタ、並列ハードディスクドライブ配置のシステムに理想的
    その他GPU Support listブラック(非鉛成分塗装)出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:100寸法150mm (W) x 86mm (H) x 140mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX0850MCPT-C適合負荷範囲:出力+3.3V +5V +12V +5VSB -12V最大電流 (A)20A 20A 70.8A 2.5A 0.3A最小電流 (A)0A 0A 0A 0A 0Aレンジ (%)±5% ±5% +5~-7% ±5% ±5%ライン制御 (%)±1% ±1% ±1% ±1% ±1%リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mVノイズレベル0 dBA (最小)効率89% ~ 91%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様・1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・12 x SATA コネクタ・3 x 4ピン周辺用ピンコネクタ・1 x 4 ピンFloppyコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システムシングル 120mm FDBファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone DA1000 Gold Cybenetics Gold 1000W セミモジュラーATX電源 SST-DA1000-GH

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    Cybenetics 230V Gold / 115V Silver仕様による高効率。セミモジュール式ケーブ。日本製のメインコンデンサ。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。最小18dBAの静音140mmファン。デュアルEPS 8ピンおよびマルチPCIe 8 / 6ピンコネクタ
    仕様●+12V コンバイン:999.66W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブ PFC (PF>0.9全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:484W / リットル●安全規格登録番号:SST-AX1000HCBR-A●最大 DC 出力:1000W●認証:Cybenetics Gold●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)20A20A83.33A3A0.3A、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±2.5%±2.5%、リップル (mVp-p)50mV50mV70mV50mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×160(D)質量(kg)2.24ブラック (非鉛成分塗装)型番SST-DA1000-GH入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、1×8ピンEPSコネクタ&1×8/4ピンATX12Vコネクタ、8×8/6ピンPCIEコネクタ、12×SATAコネクタ、4×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル18dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応冷却システム静音140mm FDB ファン
  • SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Strider Platinum シリーズ ST85F-PT 80PLUS PLATINUM認証 電源 850W SST-ST85F-PT

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン
    その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.54 kg備考SATAケーブル1本に4基のSSDを接続する際は、各ケーブルの+5V出力合計は5Aを超えないようご注意ください。ケーブルの過負荷を防止するには、2本の独立したSATAケーブルへの接続をお勧めいたします。出力(W)●+12V コンバイン:850●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)最大出力(W)DC:850動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護過小電圧保護 短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(550mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm x 4)12 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mm x 3)3 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(100mm)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)471MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
  • SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone HELA 1650R Cybenetics Platinum 1650W PCIe5フルモジュラーATX (PS2)電源 SST-HA1650R-PM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    76,980税込84,678
    1台
    7日以内出荷
    ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStoneの第3世代モジュラーインタフェースによるフルモジュラー設計。シャットオフ遅延機能装備の超静音140mm FDBファン。全ブラックフラットケーブル設計
    仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:130W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCPT-A●最大 DC 出力:1650W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V1+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A137.5A3A0.3A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±5%±3%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)40mV40mV80mV40mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)2.09規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-HA1650R-PM保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護、過小電圧保護コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタコネクタ、2×8/4ピンEPS/ATX12Vコネクタ、9×8/6ピンPCIEコネクタ、2×12+4ピン12V-2×6コネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用ピンコネクタ、1×4ピンFloppyコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18dBA(最小)効率≧89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1650W: 103~264 Vrms、1350W: 90~264 Vrms冷却システムシングル 140mm ボールベアリングファン
  • SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 500W Flex-ATX 80 PLUSゴールド電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    23,980税込26,378
    1台
    7日以内出荷
    標準Flex ATXフォームファクター対応。80 PLUS Gold認証の高効率。日本製のメインコンデンサ。動作温度40℃での500W連続電力出力で24時間/7日無休稼働に対応。クラスをリードするシングル+12Vレール。PCIe 8ピンおよびPCIe 6ピンコネクタ対応。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。アクティブPFC
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック (非鉛成分塗装)質量(g)0.96 kg出力(W)●+12V コンバイン:500●+3.3V & +5V コンバイン:90寸法81.5 mm (W) x 40.5 mm (H) x 150 mm (D)規格Flex ATX最大出力(W)DC:500動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過出力保護過電圧保護短絡回路保護過熱保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小20 dBA効率87%~90%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Goldコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ (350mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ (450mm)2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ (350mm / 150mm)4 x SATAコネクタ (350mm / 150mm / 150mm / 150mm)3 x 4ピン周辺用コネクタ (350mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音40mmファン出力密度(W/L)1010MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9、全負荷時)
  • SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Gold ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    80 PLUS Gold効率認証。Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.0規格に準拠。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。50℃動作温度での連続出力に対応。先進の準ファンレス操作の低動作音120mmファン。奥行き140mmのコンパクト設計で搭載が容易
    寸法(mm)150(W)×86(H)×140(D)黒 (非鉛成分塗装)規格Intel ATX 3.0入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、短絡回路保護、過熱保護、過小電圧保護動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル0dBA(最小)効率≧87% & <89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システム静音120mm ファン
  • SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    27,980税込30,778
    1台
    7日以内出荷
    ・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様●+12V コンバイン:1000W●+3.3V & +5V コンバイン:110W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度:553.7/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 20A 20A 83.3A 3.0A 0.3A・ピーク電流 (A) / / / / 3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±3% ±3% ±3% ±3% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)30mV 30mV 40mV 30mV 50mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)2.7ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :1000型番SST-TR1000R-GM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX1000MCGD-Cコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・8 x SATA コネクタ・4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Strider Platinumシリーズ 750W

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    奥行140mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能。80 PLUS Platinum認証の高効率。100%モジュラーケーブル。40℃動作温度での連続出力。クラスをリードするシングル+12Vレール。厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ。インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音120mmファン。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネ
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)2.25 kg出力(W)●+12V コンバイン:750●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W)× 86 mm(H)× 140 mm(D)規格ATX最大出力(W)DC:750動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル0 ~ 28 dBA効率89%~92%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Platinumコネクタ仕様V1.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)V1.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(550mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(550mm / 150mmx2)8 x SATAコネクタ(600mm / 150mm / 150mm /150mmx2)6 x 4ピン周辺用コネクタ(600mm / 150mm / 150mmx2)2 x 4ピンフロッピーコネクタ(600mm / 150mm / 150mm / 150mmx2)入力電圧90V~264V冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)415MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9 、全負荷時)
  • SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モジュラー電源 Triton 750Rx Cybenetics Gold 750W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR750R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    16,980税込18,678
    1台
    7日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様●+12V コンバイン:750W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):415,3/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 62.5A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :750型番SST-TR750R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0750FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モジュラー電源 Triton 650Rx Cybenetics Gold 650W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR650R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様●+12V コンバイン:649W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):359.9/L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 54.1A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p) 50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.48ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :650型番SST-TR650R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0650FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ・2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ・1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ・2 x 8 / 6 ピン PCIEコネクタ・6 x SATA コネクタ・2 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone モジュラー電源 Triton 850Rx Cybenetics Gold 850W PCIe 5固定ケーブルATX電源 SST-TR850R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    18,980税込20,878
    1台
    7日以内出荷
    ・ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠の12V-2x6 PCIeコネクタ対応。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の出力上昇に対応。・低動作音120mm ICB (Inside Cavity Bearing) ファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・主要コンデンサは日本製の電解型。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様●+12V コンバイン:850W●+3.3V & +5V コンバイン:100W●PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●出力密度(W):470.7 /L●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●負荷範囲:・出力 +3.3V +5V +12V1 +5VSB -12V・最大電流 (A) 18A 18A 70.8A 3.0A 0.3A・最小電流 (A) 0A 0A 0A 0A 0A・レンジ (%) ±5% ±5% ±5% ±5% ±10%・ライン制御 (%) ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%・リップル (mVp-p)50mV 50mV 120mV 50mV 120mV寸法(mm)150 (W) x 86 (H) x 140 (D)質量(kg)1.56ブラック(非鉛成分塗装)出力(W)最大 DC :850型番SST-TR850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能・過電流保護 ・過出力保護 ・過電圧保護 ・過熱保護 ・過小電圧保護 ・短絡回路保護安全規格登録番号:SST-AX0850FCGD-Aコネクタ1 x 24 / 20-poliger motherboard-Stecker・2 x 8 / 4-poliger EPS / ATX 12V-Stecker・1 x 12+4-poliger 12V-2x6- Stecker・5 x 8 / 6-poliger PCIe-Stecker・6 x SATA-Stecker・2 x 4-poliger Peripheral-Stecker動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBa効率87% ~ 89%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm ICBベアリング ファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ZEUS 1650R Titanium 1650W ATX 3.1 & PCIe 5 フルモジュラー ATX電源 SST-ZU1650R-TM

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    84,980税込93,478
    1台
    7日以内出荷
    ATX 3.1およびPCIe Gen 5規格準拠、12V-2x6 PCIeコネクタ対応。最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。80 PLUS Titanium認証の高効率。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。SilverStone製第3世代rd モジュラーインタフェース装備のフルモジュラー設計。3タイプファンスイッチ装備の静音動作135mm FDB デュアルボールベアリングファン。日本製電解コンデンサ。奥行き180mmのコンパクト設計で、システムへの簡単な装着が可能
    仕様●+12V コンバイン:1650W●+3.3V & +5V コンバイン:120W●MTBF:100000時間●PFC:アクティブPFC (PF>全負荷時)●フォームファクター:ATX (PS2)●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:710.6W/L●安全規格登録番号:SST-AX1650MCTI-B●最大 DC 出力:1650W●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)22A22A137.5A3.0A0.5A、ピーク電流 (A)/////、最小電流 (A)0A0A0A0A0A、レンジ (%)±3%±3%±3%±3%±8%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)30mV30mV30mV30mV80mV寸法(mm)150(W)×86(H)×180(D)質量(kg)3.87ブラック ( 非鉛成分ペイント )規格ATX 3.1およびPCIe Gen 5型番SST-ZU1650R-TM入力電圧(V)90 ~ 264 rms保護機能過電流保護、過出力保護、過電圧保護、過熱保護、過小電圧保護、短絡回路保護、無負荷保護コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8/4EPS/ATX12Vコネクタ、3×12+4ピン12V-2×6コネクタ、12×8/6ピンPCIeコネクタ、16×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル最小18dBA効率≧91% & <93% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Titanium冷却システムシングル 135mm ボールベアリングファン
  • SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 1300WフルモジュラーATX電源 HELA 1300R Platinum Cybenetics Platinum 1300W ATX 3.0 & PCIe 5.0フルモジュラーATX PSU

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    53,980税込59,378
    1台
    8日以内出荷
    ATX 3.0およびPCIe Gen 5規格準拠の12VHPWR PCIeコネクタ対応。Cybenetics Platinum認証の高効率。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。100%モジュラケーブル。50℃動作温度における24時間1週無休の連続出力。日本製電解コンデンサ。準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能装備の超静音120mm FDBファン。180°角度のSATAコネクタでスタックマ
    その他GPU Support listブラック ( 非鉛成分ペイント )質量(g)2.93 kg出力(W)●+12V コンバイン:1300●+3.3V & +5V コンバイン:120寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D)規格ATX(PS2)最大出力(W)DC:1300動作温度0℃ ~ 50℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AX1300MCPT-A適合負荷範囲:最大電流 (A):24A(+3.3V)、24A(+5V)、 108.3A(+12V )、 3.0A (+5VSB)、0.5A(-12V)最小電流 (A):0A(+3.3V) 、0A(+5V)、 0A(+12V )、 0A(+5VSB)、 0A(-12V)レンジ (%):±5%(+3.3V)、 ±5%(+5V)、 +5/-7%(+12V ) 、±5%(+5VSB)、 ±5%(-12V)ライン制御 (%):±1%(+3.3V)、 ±1%(+5V) 、±1%(+12V ) 、±1%(+5VSB)、 ±1%(-12V)リップル (mVp-p):40mV (+3.3V)、40mV(+5V)、 80mV (+12V )、40mV(+5VSB) 、80mV(-12V)ノイズレベル最小0 dBA効率効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12+4ピン12VHPWRコネクタ8 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ8 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ2 x 4ピンフロッピーコネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mm FDBファン出力密度(W/L)720MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.9全負荷時)
  • SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 Gemini 900A Gold 900W ATX冗長性Cybenetics Gold電源 SST-GM900A-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    900W+900W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。ATXフォームファクター。Cybenetics Gold認証。1+1 ATX冗長構成。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル
    質量(g)3.06 kg備考● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals.出力(W)●+12V コンバイン:900●+3.3V & +5V コンバイン:130寸法・150mm (W) x 86mm (H) x 201mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)・150mm (W) x 86mm (H) x 190mm (D) (ケース、ブラケットなし)・140mm (W) x 40mm (H) x 175mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)規格ATX最大出力(W)DC:900動作温度0℃ ~ 50℃保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-AR0900FCGD-ALEDインジケーター:モジュラー状態 / インジケーター・すべてのPSUにAC電源がない……OFF・AC存在/スタンバイ出力のみ……緑の点滅・DC出力はオンで正常です……緑色に点灯・停電……赤色に点灯適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A75A3.0A0.5A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV200mVノイズレベル最大72 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Goldコネクタ仕様・1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ・2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ・4 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ・3 x SATAコネクタ・9 x 4ピン周辺用コネクタ・1 x 9 ピン USB コネクタ入力電圧90 ~ 264 Vrmsファン速度(rpm)22000冷却システム40mm DCファンMTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
  • SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA1700 ソケット対象 XE02-1700S

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    ・4本のΦ6mm ヒートパイプとアルミニウム製フィンによる優れた熱伝導効率。・デュアルボールベアリング、PWM制御ファンによる高信頼性。・Intel LGA1700 ソケット装備
    材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ質量(g)実質量:505定格電圧(V)ファン:12電力(W)CPU TDP:150ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.94型番SST-XE02-1700S寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×66×95適合ソケット応用:Intel LGA1700コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60ノイズレベルファン:57.5 dBA フルスピードRoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:51.9CFM最大風圧(mmH2O)ファン:30.99ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~10000MTTF(時間)ファン平均故障間隔:198000
  • PC電源(ATX PS/2 1500W) SILVER STONE(シルバーストーン)

    PC電源(ATX PS/2 1500W)

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    80PLUSGoldレベルの効率 100%モジュラーケーブル 40℃動作温度での連続出力 1600Wピーク出力 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ 最小18dBAの静音135mmファン 8個のPCI-E8/6ピンコネクタを装備 奥行180mmというコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
    仕様アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)質量(kg)3.2ブラック出力(W)150~1500(ピーク1600)規格ATX PS/2入力電圧(V)90~264寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×180保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護無負荷保護騒音レベル(dB(A))18~34入力周波数(Hz)47~63コネクタ1×24/20-ピンマザーボードコネクタ(550mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(750mm)1×8/4-ピンEPS/AT×12Vコネクタ(550mm)8×8/6-ピンPCIEコネクタ("550mm/150mm"×4)16×SATAコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×4)6×4-ピン周辺用コネクタ(”600mm/150mm/150mm”×2)2×4-ピンフロッピーコネクタ(”600mm/150mm/150mm/150mm”×2)効率87~90%、【負荷】20~100%各種認証80PLUSGold動作温度範囲(℃)0~40冷却システム静音135mmファン出力密度(W/L)646MTBF(時間)100000フォームファクタATX
  • SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone GM400 1U Bronze 400W 1U冗長性Cybenetics Bronze電源 SST-GM400-1UB

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    95,980税込105,578
    1台
    7日以内出荷
    400+400W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。1U冗長性フォームファクター、サイズは106mm(W) x 41.5mm(H) x 260mm(D)。1+1冗長性構成。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。業界をリードする信頼性
    その他GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4シルバー質量(g)2.15 kg出力(W)●+12V コンバイン:384●+3.3V & +5V コンバイン:150寸法123mm (W) x 41.5mm (H) x 270mm (D) (ケース、ブラケットなし) 106mm (W) x 41.5mm (H) x 260mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし) 50mm (W) x 40mm (H) x 220mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:400動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過小電圧保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-1R0400FCBR-ALEDインジケーター:電源状態電力系統の状態モジュールの状態LEDカラー赤 | 緑オレンジすべてのPSUにAC電源がないOFF | OFFOFFAC存在/スタンバイ出力のみON | OFFOFFDC出力はオンで正常ですOFF | ONON停電OFF | 点滅するOFF適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)20A20A32A3.0A0.5A最小電流 (A)1.0A1.0A1.0A0.5A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)60mV60mV120mV50mV120mVノイズレベル52 dBA効率82% &RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Bronzeコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ1 x 4ピン EPS / ATX 12V コネクタ1 x 8ピン EPS / ATX 12V コネクタ3 x SATA コネクタ5 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ1 x 2-Pin +5V TTL 信号コネクター1 x ブラウン/ホワイト電源1 LED1 x 赤/白の電源2 LED1 x 緑/白の電源/モジュラーシステムLED入力電圧90V~264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)699MTBF平均故障間隔100,000 時間システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
  • SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    43,980税込48,378
    1台
    12日以内出荷
    ・標準的な 2U Singleに対応。・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応。・ブラックフラットケーブルデザイン。・日本製主要電解コンデンサ採用。・静音 60mm デュアルボールベアリングファン。・80PLUS Gold 認証の高効率。・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能
    仕様【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)形状2U Single質量(kg)1.95ブラック(鉛フリーペイント)出力(W)【+12V コンバイン】850【+3.3V & +5V コンバイン】150最大出力(W)【DC】850型番SST-2U850R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×190保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24/20 ピン マザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、3 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、1 x 12V-2x6 コネクタ、6 x SATA コネクタ、6 x 4 ピン ペリフェラルコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18 dBA 最小効率効率 87% ~ 90%(負荷 20% ~ 100% 時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システムシングル 60mm デュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    39,980税込43,978
    1台
    12日以内出荷
    ・標準的な 2U Singleに対応。・12V-2x6 PCIe コネクタをサポートし、ATX 3.1 および PCIe Gen 5 標準に対応。・ブラックフラットケーブルデザイン。・日本製主要電解コンデンサ採用。・静音 60mm デュアルボールベアリングファン。・80PLUS Gold 認証の高効率。・50℃ 動作温度で 24 時間 365 日連続出力可能
    仕様【PFC】アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)形状2U Single質量(kg)1.89ブラック(鉛フリーペイント)出力(W)【+12V コンバイン】750【+3.3V & +5V コンバイン】150最大出力(W)【DC】750番号【安全規格登録】SST-2U0750FCGD-A型番SST-2U750R-GF入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×190保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・過小電圧保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24/20 ピン マザーボードコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、2 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、1 x 12V-2x6 コネクタ、6 x SATA コネクタ、6 x 4 ピン ペリフェラルコネクタ動作温度(℃)0 ~ 50ノイズレベル18 dBA 最小効率87% ~ 90%(負荷 20% ~ 100% 時)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Gold冷却システムシングル 60mm デュアルボールベアリングファンMTBF(時間)100000
  • SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWW SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWW

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    22,980税込25,278
    1台
    12日以内出荷
    ・Gen5 12V-2x6 PCIeコネクタ装備で、Intel ATX 3.1規格に準拠。・最新のPCIe Gen 5規格で最大2倍の 出力上昇に対応。・低動作音120mm FDBファン。・ブラックのエンボスケーブル設計。・全て日本製電解コンデンサー。・Cybenetics Gold効率認証。・40℃動作温度での連続出力。・奥行き140mmの設計で設置が容易
    仕様【PFC】アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)形状ATX (PS2)質量(kg)2.7白(非鉛成分塗装)備考このPSUのマザーボードコネクタには4ピンセンスワイヤが備わり、PSUのモジュラーインタフェースに接続する必要があります。センスワイヤは、PSUの制御パフォーマンスを1% - 2%向上させます。出力(W)【+12V コンバイン】1000【+3.3V & +5V コンバイン】110最大出力(W)【DC】1000番号【安全規格登録】SST-AX1000MCGD-C型番SST-TR1000R-GM-WWW入力電圧(V)90 ~ 264 rms寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140保護機能・過電流保護・過出力保護・過電圧保護・過熱保護・短絡回路保護入力周波数(Hz)47 ~ 63コネクタ1 x 24 / 20-ピン マザーボードコネクタコネクタ、2 x 8 / 4 ピン EPS / ATX 12V コネクタ、1 x 12+4ピン12V-2x6コネクタ、4 x 8 / 6 ピン PCIe コネクタ、8 x SATA コネクタ、4 x 4ピン周辺用ピンコネクタ動作温度(℃)0 ~ 40ノイズレベル最小18dBA効率全体的な効率が ≧87% to 89%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Cybenetics Gold冷却システム低動作音120mm FDBベアリング ファン出力密度(W/L)553.7MTBF(時間)100000
  • SilverStone Essentialシリーズ電源 80+BRONZE 550W ATX電源 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Essentialシリーズ電源 80+BRONZE 550W ATX電源

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    9,998税込10,998
    1台
    13日以内出荷
    24時間無休、40℃で連続出力を提供 。低動作音120mmファン 。全ブラックフラットケーブル 。奥行140mm。現環境に最適なEPSx2に対応
    その他GPU Support listCompatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.49 Kg出力(W)●+12V コンバイン:504●+3.3V & +5V コンバイン:110寸法150 mm (W) × 86 mm (H) × 140 mm (D)規格ATX最大出力(W)DC:550動作温度0℃ ~ 40℃保護機能過電流保護過出力保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA効率82% ~ 85%、負荷20% ~ 100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzeコネクタ仕様V1.11 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ(750mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)V1.21 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(500mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (750mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(500mm / 150mm)6 x SATAコネクタ(500mm / 150mm / 150mm x 2)3 x 4ピン周辺用コネクタ(500mm / 150mm / 150mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ(500mm / 150mm / 150mm / 150mm)入力電圧90 ~ 264 Vrms冷却システム静音120mmファン出力密度(W/L)305MTBF平均故障間隔100,000時間システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
PCパーツカテゴリ
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
"w-150 12" SILVER STONE(シルバーストーン) 【通販モノタロウ】