カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(5)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(87)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,859)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • 星和電機(SEIWA)
  • モノタロウ(5,927)
  • ホンダ(548,493)
  • MAZDA(マツダ)(216,728)
  • SMC(201,247)
  • トヨタ(140,214)
  • ミツビシ(138,138)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,815)
  • ニッサン(87,726)
  • オカムラ(岡村製作所)(75,974)
  • エスコ(70,647)
  • スズキ(68,631)
  • BIGM(丸山製作所)(66,100)
  • スバル(50,834)
  • 日野自動車(47,249)
  • Kawasaki(43,865)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(38,266)
  • RS PRO(34,767)
  • Panasonic(パナソニック)(32,640)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(32)
商品レビュー
  • 以上(82)
  • 以上(86)
  • 以上(86)
  • 以上(88)
価格
  • 1,500円以下(24,222)
  • 1,500-10,000円(66,622)
  • 10,000-50,000円(69,046)
  • 50,000-100,000円(29,022)
  • 100,000円以上(36,651)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,611件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(13件のレビュー)
    199税込219特価
    1個ほか
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 耐食タイプ

    星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
    グレー
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
    材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
  • エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 汎用タイプ

    星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マークライナー 星和電機(SEIWA)

    マークライナー

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。 マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。
    材質ABS樹脂寸法(mm)210×300質量(g)460
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    779税込857
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • マークチューブホルダー ハットリくん2 星和電機(SEIWA)

    マークチューブホルダー ハットリくん2

    星和電機(SEIWA)
    3,298税込3,628
    1シート(15枚)
    当日出荷
    粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます
    材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)

    星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    取付穴径(Φmm)22材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67厚鋼電線管ねじCTG16管用平行ねじ呼び径G1/2
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 低周波用フェライトコア 星和電機(SEIWA)

    低周波用フェライトコア

    星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。
    仕様周波数帯域:低周波
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (ME056)フューエル エレメント カート 三菱ふそう

    (ME056)フューエル エレメント カート

    三菱ふそう
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 遮熱シートMirror Star 星和電機(SEIWA)

    遮熱シートMirror Star

    星和電機(SEIWA)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    太陽光(赤外線)を大幅カットし機器の温度上昇を抑制。屋外でも安心の耐候性。有害な PVC(塩ビ)を使わない環境配慮型。貼り直し可能で、施工時のミスにも対応。夏場の高温環境に強い !! 機器の寿命や安全性の向上。 リワーク可能で貼りやすい。 糊を使わない吸着シート採用で密着面を汚さない。 高い日射反射率と高耐候性。メーカー遮熱塗料:E18X-S150シリーズを使用。 遮熱塗料で施工するよりも安価に対応が可能。 環境に配慮したアクリル系樹脂、PETを使用
    ベージュ厚さ(μm)235波長(nm)【近赤外】780~2500日射反射率(%)0.88
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    109税込120特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
    用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。ライトグレー取付板厚(mm)最大4寸法J(mm)5厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5保護等級IP67適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • UDプロテクタ 星和電機(SEIWA)

    UDプロテクタ

    星和電機(SEIWA)
    439税込483
    1本
    翌日出荷
    機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
    用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)1
  • (ME180)オイル エレメント、セット 三菱ふそう

    (ME180)オイル エレメント、セット

    三菱ふそう
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • (MF241)BOLT,WASHER 三菱ふそう

    (MF241)BOLT,WASHER

    三菱ふそう
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 導電性布テープ E05Uシリーズ 星和電機(SEIWA)

    導電性布テープ E05Uシリーズ

    星和電機(SEIWA)
    4,498税込4,948特価
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
  • (MD050)ドレンコック パッキン 三菱ふそう

    (MD050)ドレンコック パッキン

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ダクト カバー 星和電機(SEIWA)

    ダクト カバー

    星和電機(SEIWA)
    3,898税込4,288
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
  • アースクランプ 星和電機(SEIWA)

    アースクランプ

    星和電機(SEIWA)
    5,498税込6,048
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    幅(mm)50高さ(mm)30収納本数(本)電線(IV2sq換算):50
  • (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー 三菱ふそう

    (MK601)ノブ、ギヤシフト レバー

    三菱ふそう
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • (MX002)DIAPHRAGM V 三菱ふそう

    (MX002)DIAPHRAGM V

    三菱ふそう
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • (MF453)スクリュ.リッド 三菱ふそう

    (MF453)スクリュ.リッド

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • (MK386)スイッチBドアロック 三菱ふそう

    (MK386)スイッチBドアロック

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • (MC964)BOX,2DIN 三菱ふそう

    (MC964)BOX,2DIN

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
...