カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • 富士電機(112)
  • SMC(101)
  • IDEC(和泉電気)(97)
  • 三菱電機(61)
  • マルヤス電業(60)
  • CKD(28)
  • ATEN(21)
  • 日立産機システム(18)
  • omron(オムロン)(12)
  • EIZO(12)
  • 油研工業(11)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
  • SATO(サトー)(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • REX(レッキス工業)(6)
  • MICROCHIP(6)
  • エスコ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2a2b 100v」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防湿・密閉形 LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防湿・密閉形 LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    92,980税込102,278
    1組
    32日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7.2タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×2 相当品

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    32日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)47.8-47.3-47.8定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.490-0.251-0.215防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.6-152.2-150.6、波長カットパネル使用値:91.0-91.9-91.0光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)7200、波長カットパネル使用値:4350耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×1 相当品 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 FHF32形 高出力×1 相当品

    星和電機(SEIWA)
    129,800税込142,780
    1組
    32日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)8.6タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)24.7-25.0-25.6定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.257-0.137-0.120防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.7-144.0-140.6、波長カットパネル使用値:87.0-86.0-83.9光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)3600、波長カットパネル使用値:2150耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)

    防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) ブラケット形 水銀灯400形相当

    星和電機(SEIWA)
    199,800税込219,780
    1組
    32日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)7.3タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    62日以内出荷
    -20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
    セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6950耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    62日以内出荷
    -20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
    セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6950耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    179,800税込197,780
    1組
    62日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    179,800税込197,780
    1組
    62日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    189,800税込208,780
    1組
    62日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    189,800税込208,780
    1組
    62日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    62日以内出荷
    -20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
    セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    62日以内出荷
    -20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
    セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    259,800税込285,780
    1組
    62日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7.1タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6900耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    259,800税込285,780
    1組
    62日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7.1タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6900耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    289,800税込318,780
    1組
    62日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7.1タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    289,800税込318,780
    1組
    62日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7.1タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ