カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • モノタロウ(3)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • 大阪魂(18)
  • CKD(14)
  • SMC(13)
  • リオン(13)
  • スワロー電機(11)
  • バンドー化学(8)
  • 三菱電機(8)
  • ヨコヅナ(8)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • 東洋技研(8)
  • ニッサン(8)
  • 富士電機(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 三菱ふそう(5)
  • EPCOS(5)
  • 岩崎電気(4)
  • LG(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-72 v」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    63日以内出荷
    -20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
    セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6950耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    63日以内出荷
    -20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
    セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6950耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    63日以内出荷
    -20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
    セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防湿・密閉形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    139,800税込153,780
    1組
    63日以内出荷
    -20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
    セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    259,800税込285,780
    1組
    63日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7.1タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6900耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯250形相当 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    259,800税込285,780
    1組
    63日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7.1タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6900耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    179,800税込197,780
    1組
    63日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    289,800税込318,780
    1組
    63日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7.1タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    179,800税込197,780
    1組
    63日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ22mm

    星和電機(SEIWA)
    189,800税込208,780
    1組
    63日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×2灯相当品 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    189,800税込208,780
    1組
    63日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP4550A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)44.3入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)162.5光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)7200耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
  • 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)

    高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 水銀灯400形相当 ハブ16mm

    星和電機(SEIWA)
    289,800税込318,780
    1組
    63日以内出荷
    防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間。電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上。※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
    仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22B3A0060-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7.1タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ