カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- 興和化成(2)
- 日東工業(2)
- ユーボン(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ELPA(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 未来工業(1)
- マサル工業(1)
- 東洋技研(1)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 三和[電気材料](1)
「bdr-462-10p」の検索結果

カッチングダクト BDRタイプ
星和電機(SEIWA)¥11,980~税込¥13,178~1セット(10本)3日以内出荷通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72