カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- TDK(5)
- 森宮電機(2)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- タカチ電機工業(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ユーボン(1)
- 竹内工業(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e04sr301334」の検索結果

低周波用フェライトコア
星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25個)ほか当日出荷から33日以内出荷オプションの台座(E04SRMB)で固定可能です。仕様周波数帯域:低周波
エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム