カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • エコデバイス(4)
  • 岩崎電気(2)
  • 東京メタル(2)
  • エコリカ(1)
  • 光商事(1)
  • ブライトライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fml27-led」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防爆形LED器具 直付形 27W 星和電機(SEIWA)

    防爆形LED器具 直付形 27W

    星和電機(SEIWA)
    82,980税込91,278
    1台
    63日以内出荷
    FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
    取付方式直付形使用温度範囲(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • カッチングダクト 星和電機(SEIWA)

    カッチングダクト

    星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
    用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー定尺(m)2
  • 防爆形LED器具 ブラケット形 27W 星和電機(SEIWA)

    防爆形LED器具 ブラケット形 27W

    星和電機(SEIWA)
    82,980税込91,278
    1台
    63日以内出荷
    FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形
    取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応