カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- エコデバイス(4)
- 岩崎電気(2)
- GENTOS(1)
- エコリカ(1)
- 東京メタル(1)
- 光商事(1)
- ブライトライト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「fml27-led」の検索結果

エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
防爆形LED器具 直付形 27W
星和電機(SEIWA)¥82,980税込¥91,2781台62日以内出荷FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形取付方式直付形使用温度範囲(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応
防爆形LED器具 ブラケット形 27W
星和電機(SEIWA)¥82,980税込¥91,2781台62日以内出荷FCL(32+30)形、FML36形 相当品 FHF32形高出力形 X 1灯 相当品 防爆形取付方式ブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造ExdeⅡB+H2T6X光源色昼白色タイプRoHS指令(10物質対応)対応