カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • omron(オムロン)(15)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • 椿本チエイン(9)
  • NOK(9)
  • 三ツ星ベルト(9)
  • JFEアドバンテック(8)
  • エスコ(6)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6)
  • エフ・アール・シー(6)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱電機(5)
  • 武蔵オイルシール工業(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-22a」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
139,800税込153,780
1組
62日以内出荷
-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6950耐雷サージ15kV(コモンモード)
防湿・密閉形 LED灯器具 パイプ吊形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)防湿・密閉形 LED灯器具 パイプ吊形 水銀灯400形相当星和電機(SEIWA)
92,980税込102,278
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7.3タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
289,800税込318,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7.1タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
防湿・密閉形 LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)防湿・密閉形 LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当星和電機(SEIWA)
87,980税込96,778
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂質量(kg)7タイプ防湿・防雨形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)
高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
259,800税込285,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7.1タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ22mm星和電機(SEIWA)
259,800税込285,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7.1タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)189光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ22mm星和電機(SEIWA)
139,800税込153,780
1組
62日以内出荷
-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6950耐雷サージ15kV(コモンモード)
防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当 星和電機(SEIWA)防爆形 LED灯器具(粉じん防爆兼用) パイプ吊形 水銀灯400形相当星和電機(SEIWA)
199,800税込219,780
1組
32日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付質量(kg)7.4タイプ防爆形使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0定格入力電圧(V)100-200-242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65光源(適合)白色 LED定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db光源色昼白色(相関色温度5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6光源寿命60,000 時間グリーン購入法適合定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)
高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)高温用防爆形LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 ハブ22mm星和電機(SEIWA)
289,800税込318,780
1組
62日以内出荷
防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)
仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZIP6050A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7.1タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)196.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA)高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 ハブ22mm星和電機(SEIWA)
139,800税込153,780
1組
62日以内出荷
-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 ハブ16mm 星和電機(SEIWA)高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯400形相当 ハブ16mm星和電機(SEIWA)
139,800税込153,780
1組
62日以内出荷
-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。温度保護機能付きで信頼性向上
セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP6050A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)7タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)59入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)201.6光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)73定格光束(Lm)11900耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
sp-20特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sp-20