カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- ホンダ(323)
- ミツビシ(66)
- SMC(26)
- MAZDA(マツダ)(17)
- EIKO(栄工舎)(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- フジトク(5)
- イトーキ(3)
- 清水製作所[継手](3)
- RS PRO(3)
- PROST's(3)
- ParkerTAIYO(2)
- TRUSCO(2)
- アメリカン電機(2)
- Kawasaki(2)
- リスパック(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ニッサン(2)
- ブランドをもっと見る
「r342」の検索結果

カッチングダクト ADRタイプ
星和電機(SEIWA)¥11,980税込¥13,1781セット(10本)3日以内出荷電線が簡単に引き出せます。通線孔上部に切れ込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。側片は指先で簡単に折り取れます。電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。通線孔の内外面に取り加工を施したエッジレスタイプです。RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72
カッチングダクト BDRタイプ
星和電機(SEIWA)¥16,980税込¥18,6781セット(10本)3日以内出荷通線孔の内面に面取り加工を施したエッジレスタイプです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。国土交通省新技術活用評価委員会の認定を受け、新技術情報提供システム(NETIS)に登録されました。(技術名称:鉛フリー配線ダクト・登録番号: KK-050022・事業区分:試験フィールド事業に活用する新技術)。※RoHS2 指令規制 10 物質の含有は閾値以下です。その他【耐アルカリ性】40%水酸化ナトリウム【耐酸性】30%硫酸材質ポリ塩化ビニル樹脂(グレー)使用温度範囲(℃)-20~60硬さ【デュロメーター】84(HDD)耐電圧22.9(MV/mm)体積抵抗率(Ωcm)2.5×1e+16曲げ強さ(MPa)41.6密度(g/cm3)1.53荷重たわみ温度(℃)72