カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • CKD(1)
  • MARUTO(大久保製作所)(1)
  • nana(東洋印刷)(1)
  • sita(サイタ)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 工進(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scl-18」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
  • エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 難燃タイプ

    星和電機(SEIWA)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
    用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5色ライトグレー保護等級IP67適合寸法J(mm)5取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ