カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「scl-l14a」の検索結果

エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)¥319税込¥3511個当日出荷幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合) RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。 耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。厚さ(mm)ゴムパッキン:1.5色ライトグレー保護等級IP67適合寸法J(mm)5取付板厚(mm)最大4RoHS指令(10物質対応)対応