カテゴリ
- 電気材料(2)
- ケーブルクランプ(2)
絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- モノタロウ(25)
- SCS(91)
- DESCO(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- 岩田製作所(82)
- KITZ(キッツ)(407)
- 東芝(8)
- 巴バルブ(32)
- SMC(1,057)
- NOK(373)
- エスコ(151)
- 東洋バルヴ(142)
- ベン(121)
- ダイヤトレンド(121)
- 桑名金属工業(94)
- 工進(90)
- シュナイダーエレクトリック(90)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- リケン(86)
- ブランドをもっと見る
「scs」の検索結果

エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)
星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67取付穴径(Φmm)22管用平行ねじ呼び径G1/2厚鋼電線管ねじCTG16