カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- NSP(22)
- アルトコーポレーション(9)
- 富士電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サクラクレパス(2)
- KSフィルター(2)
- イスカル(1)
- 三洋化成(1)
- タンガロイ(1)
- 日東工業(1)
- KATO(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- オリバー(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- THECUT(1)
- BRAKING(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sk-12m」の検索結果
特価

エスシーロック 汎用タイプ
星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル コネクタ
星和電機(SEIWA)¥149税込¥1641個翌日出荷から翌々日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。保護等級IP67