カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • ケーブルクランプ(2)
絞り込み
ブランド
  • 星和電機(SEIWA)
  • 富士電機(5)
  • NSP(27)
  • アルトコーポレーション(6)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オリバー(2)
  • KSフィルター(2)
  • SK11(2)
  • E-Value(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • 日東工業(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • ナビス(アズワン)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • はくでん(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk12l」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスシーロック 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック 汎用タイプ

    星和電機(SEIWA)(3件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
    材質本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム使用温度範囲(℃)-30~60ねじ管用平行ねじ:G1/2厚鋼電線管:CTG16取付穴径(Φmm)22取付板厚(mm)最大4ゴム厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル コネクタ 星和電機(SEIWA)

    ケーブル コネクタ

    星和電機(SEIWA)
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。
    保護等級IP67
関連キーワード
wk1212特集