カテゴリ
- 電気材料(1)
- ケーブルクランプ(1)
絞り込み
ブランド
- 星和電機(SEIWA)
- LAPP(26)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- SKINTOP(46)
- Lapp Cable(1)
- RS PRO(2)
- 長野計器(1)
- フクハラ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SPARKFUN(1)
材質
- ポリアミド(PA)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「skintop」の検索結果

エスシーロック 難燃タイプ
星和電機(SEIWA)(14件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム