カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- BARDAHL(バーダル)
- Petronas(2)
- Kendall(1)
- コベルコ(KOBELCO)(1)
- Gulf(1)
- トヨタ(1)
「dexron」の検索結果

オートマチックトランスミッションコンディショナー
BARDAHL(バーダル)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(473mL)3日以内出荷AT内部の汚れや不純物の発生をおさえ、ATのギアチェンジをスムーズにして、変速ショックを軽減し、耐久性を向上させます。 また、シール部分の弾力を復元・活性化させて、ATFの液漏れやにじみを防止します。 DEXRON、MARCON、JASO規格を指定するATFに使用することができます。 ATF交換時に同時使用することで、新油の性能をより向上させることができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性