給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷
ネットフィルター グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
電動給気シャッター 交換用フィルター 天井埋込タイプ ワイドグリル用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)5日以内出荷から10日以内出荷
材質:不織布フィルター AT-150TQEF2-F65 捕集率約65%(質量法) AT-150TQEF2-F82 捕集率約82%(質量法) AT-150TQEWF-F 捕集率約82%(質量法)
用途交換用フィルター呼称150タイプ天井埋込タイプ・ワイドグリル用
電動給気シャッター用 交換用不織布フィルターメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
種類:不織布フィルター(シロ)
用途交換用フィルター適合機種AT-150QEF3-BL/AT-150QEFD3-BL/AT-175QEF3-BL/AT-175QEFD3-BLタイプ電動給気シャッター用
鋼板製風量調整ダンパー 中間取付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形十字格子 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質: 合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形十字格子取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
レジスター 交換用フィルターメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
種類:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入り)
自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形 防音タイプメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約50%カット 不織布フィルター付:捕集率約65%(質量法) 防音効果 500Hz域にて約26dB 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁取付タイプタイプ防音タイプ呼称100フィルターNOx吸収フィルター付、交換用:AT-100QNKX-F
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 横ギャラリ 網5M FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(300タイプのみ第07EG002号) 防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網5メッシュ形状横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120
給排気グリル 壁・天井取付タイプ 丸形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
風量調節付(中央のパネルを回転) ダクト抜け止め金具付 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁・天井取付タイプタイプ風量調節付フィルターなし、交換用:なし
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)120
自然給気ユニット 交換用フィルター 角形用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
材質:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 一過性除去効率50% フィルター:不織布フィルター 捕集率約65%(質量法)
用途交換用フィルター適合機種AT-100QNKX(2)/AT-100QNKXB(2)タイプ角形用呼称100
自然給気ユニット 交換用フィルター 丸形用メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途交換用フィルター適合機種AT-100QNM(2)タイプ丸形用呼称100
通気ユニット 壁取付タイプ 角形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
室間(居室対居室、居室対廊下)による自然通気 防音構造 シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁取付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:なし
自然給気ユニット 壁取付タイプ 丸形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
開閉がスムーズなワンプッシュ方式 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状丸形取付壁取付タイプ呼称100フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNM-F
自然給気ユニット 壁取付タイプ 角形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法) 色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁取付タイプ呼称100フィルターフィルター付、交換用:AT-100QNK-F
レジスター 交換用フィルターメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
種類:NOx吸収フィルター:ハニカム状活性炭 窒素酸化物約50%カット不織布フィルター:捕集率約65%(質量法)
鋼板 電動ダンパー 中間取付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプタイプ風量調節付
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリ 覆い付メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)当日出荷から10日以内出荷
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプ覆い付
鋼板 ストレートサイレンサー 中間取付形メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
消音効果100、150タイプ:約10dB/200タイプ :約9dB 材 質: 鋼板 吸音材:グラスウール(内面クロス貼り)
ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質ステンレスタイプ屋内用壁取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 ベントキャップ 網10Mメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
SUS製 丸形防風板付ベントキャップ 縦ギャラリメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
防風板およびギャラリ部脱着可 250、300タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリ
SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状外向き横ギャラリ
SUS製 深形フード 縦ギャラリ FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網10M 片吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状ギャラリ方向片吹き
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 片吹きメルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状ギャラリ方向片吹き
SUS製 深形フード 縦ギャラリ ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)10日以内出荷
ギャラリ部脱着可 200タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:フード部 ホワイト 粉体焼付塗装 開口部 グレー 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用材質ステンレス仕様網なし、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプワイド水切