カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- アイセル
- モノタロウ(1)
- ワゴジャパン(19)
- トヨタ(9)
- 三菱ふそう(3)
- ミツビシ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- honeywell(2)
- いすゞ自動車(2)
- tantore(2)
- エーワン[ラベル](1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スズキ(1)
- 扶桑精機(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「294-24」の検索結果
特価

メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
メカロック MNタイプ
アイセル(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応