カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • アイセル
  • ホンダ(19)
  • AMPHENOL(7)
  • ミツビシ(5)
  • 三菱ふそう(4)
  • HITACHI(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • 第一計器(1)
  • (1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • INA(1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1832」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品カテゴリ