カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- アイセル
- Dynabook(1)
- KOTO(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- SK11(1)
- アサヒ技研(1)
- アルインコ(2)
- エスコ(2)
- ファインケミカルジャパン(1)
- ミニター(2)
- 三木プーリ(13)
- 三菱(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 長野計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fc-113」の検索結果
特価

メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKAタイプ
アイセル¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応