カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • アイセル
  • Ringfeder(16)
  • 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ringfeder 4161」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカロック MNタイプ アイセル

    メカロック MNタイプ

    アイセル(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロックメッキタイプ アイセル

    メカロックメッキタイプ

    アイセル
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
    用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。仕様簡易防錆ナット締付タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100
伝導部品カテゴリ