カテゴリ
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- 瓜生製作
- ニッセイ(10)
- CKD(9)
- 修理(4)
- KSフィルター(4)
- NTB(3)
- Vesrah(3)
- スズキ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- BRAKING(2)
- ハリケーン(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- インターネット(1)
「ag-100s」の検索結果
特価

グラインダ
瓜生製作¥51,980税込¥57,1781台当日出荷オフセット型砥石・フレキシブル砥石専用のアングルグラインダです。その他トイシは付属していません。全長(mm)約175(砥石なし)質量(kg)約1(砥石なし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300(最高)空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時)取付可能寸法(mm)T:4~6、H:10ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじPT1/4推奨ホース径(mm)9.5
アングルグラインダ
瓜生製作¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷平面研削、面取り作業用ツールです。用途金属の研削、バリ取り、面取りの作業に。トラスコ品番211-6031全長(mm)175質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])13300使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5適合砥石サイズ外径×厚さ×内径(mm)/100×6×15ホース取付口Rc1/4排気方向前方
グラインダ(アングルタイプ)
瓜生製作¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷全長(mm)(トイシなし)約179質量(kg)(トイシなし)約1.1空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最高)13300ヘッド高さ(mm)約68能力トイシ(外径×厚×内径)100×6×15ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満