カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 瓜生製作
- Panasonic(パナソニック)(14)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
- SK11(1)
「eyfb32」の検索結果

充電式オイルパルスレンチ バッテリ
瓜生製作¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷リチウムイオン電池を採用しています。 継ぎ足し充電による寿命低下がありません。 残量表示LEDが点き交換時期が一目で分かります。(緑:使用可、黄:要充電、赤:即充電) スライド脱着方式によい大電流を効率良く供給できます。バッテリー容量(Ah)1.5
充電式オイルパルスレンチ 充電器
瓜生製作¥43,980税込¥48,3781台7日以内出荷質量(kg)約1.6使用温度範囲(℃)5~40消費電力100V、225VA充電時間(分)(バッテリ容量80%)40、(バッテリ容量100%)64