カテゴリ

  • 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 瓜生製作
  • 武蔵オイルシール工業(3)
  • 修理(3)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ud-80-12」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストル型小型ドリル 瓜生製作ピストル型小型ドリル瓜生製作
74,980税込82,478
1台
当日出荷
小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500チャック能力(mm)13トラスコ品番211-6090全長(mm)216質量(kg)1.8穴あけ能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc1/4排気方向後方
小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作小型ドリル(ストレートタイプ)瓜生製作
64,980税込71,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
本体(スタイル)ストレート・レバーホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
関連キーワード
120/80-12特集