カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • AIRREX(アネスト岩田)
  • 日立産機システム(127)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • アネスト岩田(92)
  • SMC(80)
  • 明治機械製作所(31)
  • オリオン機械(27)
  • TANGE SEIKI(23)
  • CKD(10)
  • 三井精機(6)
  • 東芝(4)
  • SPARKFUN(4)
  • フローバル(3)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 北越工業(AIRMAN)(1)
  • 山本製作所(1)
  • Electro Harmonix(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SIMOTA」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフリーコンプレッサー エルフ AIRREX(アネスト岩田)

    オイルフリーコンプレッサー エルフ

    AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
  • 補助タンク AIRREX(アネスト岩田)

    補助タンク

    AIRREX(アネスト岩田)(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(kg)9.5タンク容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400空気圧力(MPa)(最高)0.95接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
  • オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田)

    オイル式コンプレッサー コルト

    AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
  • ミニタンク AIRREX(アネスト岩田)

    ミニタンク

    AIRREX(アネスト岩田)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途エアーブラシ塗装用。接続口径G1/8(Sねじ)質量(g)1800タンク容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190空気圧力(MPa)(最高)0.45
  • オイル式コンプレッサ AIRREX(アネスト岩田)

    オイル式コンプレッサ

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635連続使用時間(分)60
  • グラインダーキット AIRREX(アネスト岩田)

    グラインダーキット

    AIRREX(アネスト岩田)
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    グランインダ―と砥石のセットです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様グラインダーキットトラスコ品番556-5801
  • エアーコンプレッサ26L AIRREX(アネスト岩田)

    エアーコンプレッサ26L

    AIRREX(アネスト岩田)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。オイルフリーのため、メンテナンスが容易です。静音タイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    アズワン品番3-6109-01
  • サブタンク AIRREX(アネスト岩田)

    サブタンク

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    132,980税込146,278
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    安定したエアーの供給のための大容量タンク。 プロ仕様の最高使用圧力。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)1.4
  • エアーツールキット AIRREX(アネスト岩田)

    エアーツールキット

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース対象普通自動車、軽自動車適応ボルトサイズM12まで
  • 給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田)

    給油式レシプロコンプレッサ

    AIRREX(アネスト岩田)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。 全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
  • 給油式レシプロコンプレッサ AIRREX(アネスト岩田)

    給油式レシプロコンプレッサ

    AIRREX(アネスト岩田)
    319,800税込351,780
    1台
    10日以内出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
  • アルミ製補助タンク AIRREX(アネスト岩田)

    アルミ製補助タンク

    AIRREX(アネスト岩田)
    35,980税込39,578
    1台
    15日以内出荷
    小型軽量、30Lの縦型アルミタンクです。減圧弁付き、エアー取り出し口2ヵ所。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    材質アルミニウム
コンプレッサーカテゴリ