カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- タンクマウント型コンプレッサー(6)
- エアータンク(4)
- パッケージ型コンプレッサー(1)
- コンプレッサー周辺機器(1)
- 空圧工具(28)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 研磨材(3)
- 電動工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(4)
- AC200(2)
出力(kW)
- 0.55(2)
- 0.75(2)
- 2.2(1)
- 3.7(1)
潤滑方式
オイルレス(2)
給油式(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.60~0.80(2)
- 0.67~0.85(2)
- 0.80~1.00(2)
- 1.40(1)
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(1)
- 60~80未満(1)
- 100~200未満(2)
- 200~300未満(1)
吐出空気量(L/min)
- 30/36(50/60Hz、最高圧力時)(1)
- 50未満(1)
- 50~100未満(2)
- 200~300未満(1)
- 400~500未満(1)
30/36(50/60Hz、最高圧力時)・50未満・50~100未満・200~300未満・400~500未満
種類
- 静音(2)
静音
騒音値(dB)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
60~70未満・70~80未満・80~90未満
質量(kg)
- 9.5(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 30(2)
- 60(1)
- 95(1)
9.5・22・23・30・60・95
幅(mm)
- 500~1000未満(3)
- 1000~1500未満(2)
500~1000未満・1000~1500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(5)
500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(5)
500未満
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)
- モノタロウ(6)
- SK11(256)
- 日立産機システム(124)
- Meltec(大自工業)(6)
- タカトテクニカ(2)
- パオック(18)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- アネスト岩田(125)
- ZAIRAS(3)
- 三菱ふそう(325)
- MAZDA(マツダ)(264)
- ミツビシ(205)
- トヨタ(168)
- 富士コンプレッサー(107)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](88)
- ニッサン(60)
- JTC(46)
- いすゞ自動車(34)
- ブランドをもっと見る
「konnpuressa」の検索結果

オイルフリーコンプレッサー エルフ
AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
オイル式コンプレッサー コルト
AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)60吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)60
補助タンク
AIRREX(アネスト岩田)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(kg)9.5タンク容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400空気圧力(MPa)(最高)0.95接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
オイル式コンプレッサ
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635連続使用時間(分)60
ミニタンク
AIRREX(アネスト岩田)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途エアーブラシ塗装用。接続口径G1/8(Sねじ)質量(g)1800タンク容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190空気圧力(MPa)(最高)0.45
グラインダーキット
AIRREX(アネスト岩田)¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷グランインダ―と砥石のセットです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様グラインダーキットトラスコ品番556-5801
エアーコンプレッサ26L
AIRREX(アネスト岩田)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。オイルフリーのため、メンテナンスが容易です。静音タイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。質量(kg)23種類静音電圧(V)単相100タンク容量(L)26モーター出力(kW)0.55騒音値(dB)62潤滑方式オイルレス吐出空気量(L/min)30/36(50/60Hz、最高圧力時)制御圧力(MPa)0.60~0.80アズワン品番3-6109-01
エアーツールキット
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース対象普通自動車、軽自動車適応ボルトサイズM12まで
給油式レシプロコンプレッサ
AIRREX(アネスト岩田)¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷から10日以内出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単。 全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
乾電池式空気入れ
AIRREX(アネスト岩田)(14件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)最高圧力(MPa)0.6仕様照明付き付属品自転車用チャック、ボール用ノズル質量(g)430(乾電池含む)電源単三乾電池×8本本体質量(kg)0.29連続使用時間(分)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個適合タイヤバルブ英式、米式
給油式レシプロコンプレッサ
AIRREX(アネスト岩田)¥319,800税込¥351,7801台10日以内出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。全閉外扇モータを搭載。ゴミ・チリによるベアリング破損や、吸湿による絶縁低下などのトラブルを未然に防ぎます。 2ウェイ冷却方式の採用で、圧縮熱を効果的に逃します。 回転部分に全覆いベルトガードを装備。 制御は圧力開閉器式でシンプルで経済的。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他空気取出口1/4・3/8(ボールバルブ)各1コ
アルミ製補助タンク
AIRREX(アネスト岩田)¥35,980税込¥39,5781台15日以内出荷小型軽量、30Lの縦型アルミタンクです。減圧弁付き、エアー取り出し口2ヵ所。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。材質アルミニウム
重力式スプレーガン
AIRREX(アネスト岩田)(13件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。用途木工、金属、屋根塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)640塗料噴出量(mL/min)180吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式重力容器(mL)400コンプレッサー1馬力以上を推奨
エアダスタ&バキュームガン
AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)材質(本体)樹脂製最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)550空気消費量(L/min)80コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
エアーハンマー(六角軸)
AIRREX(アネスト岩田)(10件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。六角対辺(mm)10
エアスプレーガン重力式
AIRREX(アネスト岩田)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150
サンドブラスタ用スタンド
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
エアーハンマー
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。打撃数(min-1[打撃/分])5000付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個幅(mm)フラットチゼル:20サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.59コンプレッサー2馬力以上を推奨差込口形状丸型
ニードルスケーラー
AIRREX(アネスト岩田)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。ニードル数19本ニードル(mm)Φ3
サンドブラスター
AIRREX(アネスト岩田)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。最高使用圧力(MPa)0.7内寸法(mm)奥行470×580×280本体質量(kg)18空気消費量(L/min)70~140ノズル口径(Φmm)3.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)500×660×510ホッパー容量(g)6000~10000付属品ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
エアスプレーガン吸上式 ノズル口径1.5mm
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)600ノズル口径(Φmm)1.5塗料噴出量(L/min)160パタン開き(mm)155
ソケットセット
AIRREX(アネスト岩田)(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。インパクトレンチに最適なソケットのセットです。用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
DIY用ベルトサンダー
AIRREX(アネスト岩田)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
サンドブラスタ
AIRREX(アネスト岩田)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
ベルトサンダー用替えベルト
AIRREX(アネスト岩田)¥799税込¥8791袋(5本)当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ベルトサンダー用の替えベルトです。ベルトサンダーTL9353にお使いいただける替えベルトです。用途狭い場所やコーナー部のバリ取り、面取り作業。
エアーツール3点セット
AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック長さ(m)5外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2空気使用量(L/min)(エアーダスター)90空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上