カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)
「ktn580-13g」の検索結果

エアスプレーガン重力式
AIRREX(アネスト岩田)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150