カテゴリ

  • メカニカル部品(36)
    • サーボモーター(27)
    • モーター周辺部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 山洋電気
  • モノタロウ(3)
  • ワンダーキット(8)
  • 三菱電機(151)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](14)
  • 近藤科学(29)
  • Karasawa(唐沢製作所)(5)
  • 安川電機(16)
  • アズワン(6)
  • MAZDA(マツダ)(81)
  • ニッセイ(81)
  • SMC(4,821)
  • 三木プーリ(1,875)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(972)
  • ダイヤトレンド(579)
  • アサ電子工業(323)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(270)
  • Festo(193)
  • ナブテスコサービス(152)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サーボ」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータ 山洋電気モータ山洋電気
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
アンプ 山洋電気アンプ山洋電気
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷から81日以内出荷
種類サーボアンプ出力(汎用出力)シンク型
DC48V 入力 サーボアンプ 山洋電気DC48V 入力 サーボアンプ山洋電気
43,980税込48,378
1台
欠品中
タイプパルスインプットタイプ外形寸法(mm)(アンプ)30×116×70出力(汎用)シンク制御電源DC5V容量(A)(アンプ)40主回路電源DC48V制御軸数1エンコーダ種類シリアルエンコーダ
パソコン通信用ケーブル 山洋電気パソコン通信用ケーブル山洋電気
9,298税込10,228
1台
61日以内出荷
パソコン⇔サーボアンプ間、両端にコネクタ付き。
多軸サーボアンプ 山洋電気多軸サーボアンプ山洋電気
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
通信速度100Mbps、最短通信周期125secの高速通信により、位置・速度などの指令がより細分化され、装置の動作がスムーズになります。 4軸一体型ですので、小型・省スペースです。 チップマウンタなど実装スペースが限られている装置に最適です。 発生した回生電力を他のモータの電力として使用することができます。 装置の省エネルギー化に貢献します。 同期機能: 制御ユニット内で各軸のエンコーダ信号をフィードバックし、サーボモータのタンデム運転が可能。
用途チップマウンタ、半導体製造装置、搬送装置などタイプエンクロージャタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×200×130制御電源DC24V±10%主回路電源DC48V±10%制御軸数(最大)4軸(EtherCATインタフェース)安全機能ハードウェアゲートオフプロファイル(デバイス)CAN application protocol over EtherCAT(CoE)
サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用 山洋電気サーボモータ中継ケーブル エンコーダ用山洋電気
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
サーボモータ中継ケーブル ブレーキ用 山洋電気サーボモータ中継ケーブル ブレーキ用山洋電気
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
サーボモータ中継ケーブル 動力用 山洋電気サーボモータ中継ケーブル 動力用山洋電気
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
両側にコネクタのついた、アンプ・モータ間の延長ケーブル。
バッテリユニット付きエンコーダ中継ケーブル 山洋電気バッテリユニット付きエンコーダ中継ケーブル山洋電気
24,980税込27,478
1台
46日以内出荷
エンコーダ⇔サーボアンプ間、両端にコネクタ付き。
サーボモータ 山洋電気サーボモータ山洋電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から111日以内出荷
仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
サーボモータ 山洋電気サーボモータ山洋電気
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリレスアブソリュートエンコーダ(Model No. HA035)ケーブル種類リード線出し
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
4,698税込5,168
1個
121日以内出荷
仕様プラグ+ケーブルクランプ
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
36,980税込40,678
1個
121日以内出荷
種類通信コンバータ
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
169,800税込186,780
1個
121日以内出荷
種類サーボアンプ
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
36,980税込40,678
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
33,980税込37,378
1個
121日以内出荷
種類アナログモニタボックス
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
8,898税込9,788
1個
121日以内出荷
仕様プラグ+ケーブルクランプ
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
41,980税込46,178
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
58,980税込64,878
1個
121日以内出荷
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
699税込769
1個
121日以内出荷
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
42,980税込47,278
1個
121日以内出荷
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
36,980税込40,678
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)100電源交流
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
4,698税込5,168
1個
121日以内出荷
仕様プラグ+ケーブルクランプ
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
1,198税込1,318
1個
121日以内出荷
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
44,980税込49,478
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)48電源直流
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
1,998税込2,198
1個
121日以内出荷
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
349,800税込384,780
1個
121日以内出荷
種類スピンドルモータ取付方式フランジ取付
SANYO ACサーボ 山洋電気SANYO ACサーボ山洋電気
269,800税込296,780
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
SANYO DCサーボ 山洋電気SANYO DCサーボ山洋電気
3,998税込4,398
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター電源直流
SANYO リニアサーボ 山洋電気SANYO リニアサーボ山洋電気
92,980税込102,278
1個
121日以内出荷
種類リニアサーボモータ電圧(V)200電源交流
SANYO リニアサーボ 山洋電気SANYO リニアサーボ山洋電気
99,980税込109,978
1個
121日以内出荷
種類リニアサーボモータ電圧(V)200電源交流
SANYO リニアサーボ 山洋電気SANYO リニアサーボ山洋電気
65,980税込72,578
1個
121日以内出荷
種類マグネットレール
SANYO DCサーボ 山洋電気SANYO DCサーボ山洋電気
3,698税込4,068
1個
121日以内出荷
SANYO リニアサーボ 山洋電気SANYO リニアサーボ山洋電気
38,980税込42,878
1個
121日以内出荷
種類マグネットレール
SANYO DCサーボ 山洋電気SANYO DCサーボ山洋電気
3,998税込4,398
1個
121日以内出荷
種類サーボモーター電源直流
フランジサイズ20mm角 小型ACサーボモータ 山洋電気フランジサイズ20mm角 小型ACサーボモータ山洋電気
31,980税込35,178
1台
121日以内出荷
メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。 速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。 メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。 チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。 メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。 エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。
用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)48電源直流サイズ(mm)□20定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000