カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
「109p0405h902」の検索結果

DCサンエース DCファン 109P □40×10厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から52日以内出荷厚さ(mm)10仕様リブ付き形状角形質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)