カテゴリ
- 制御機器(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- 篠原電機(4)
- テグテックジャパン(2)
- TRUSCO(1)
- イトーキ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- EPCOS(1)
- RAACO(1)
- BELL(1)
- Rosenberger(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- PROST's(1)
「109s005」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ファンモータ SanAce ACファン
山洋電気¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から4日以内出荷入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。材質(フレーム)アルミニウム