カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- RS PRO(1)
- SAMTEC(1)
- テグテックジャパン(1)
- 篠原電機(4)
「109s008」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)