カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- AGRAS(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(4)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Kawasaki(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- P・O・Pトレーディング(2)
- SATO(サトー)(1)
- TOTO(2)
- TRACO POWER(4)
- イスカル(2)
- グーリング(1)
- シンドー(2)
- ホンダ(2)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱マテリアル(5)
- 新日軽(LIXIL)(3)
- 日研工業(4)
- ブランドをもっと見る
「1248-1」の検索結果

SanACE 長寿命ファン
山洋電気¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から102日以内出荷待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命