カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(3)
- AMPHENOL(17)
- CF POSH(36)
- CKD(57)
- DAYTONA(デイトナ)(30)
- Festo(18)
- KTC(17)
- Panasonic(パナソニック)(99)
- Qlight(16)
- SMC(107)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(96)
- エスコ(26)
- フエニックス・コンタクト(22)
- プラス[家具](16)
- プロトブレンボ(51)
- ミトロイ(水戸工機)(21)
- 三木プーリ(36)
- 岩田製作所(20)
- 渡辺電機工業(16)
- ブランドをもっと見る
「12p-4」の検索結果
特価

DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 60 x 60 x 25mm
山洋電気¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●電流 Max:350mA●コード番号:236-8457アズワン品番65-8053-26
軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 120 x 120 x 25mm
山洋電気¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:dc●幅:120mm●奥行:25mm●コード番号:236-8468アズワン品番65-8093-20
軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 92 x 92 x 25mm
山洋電気¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●幅:92mm●奥行:25mm●コード番号:236-8464アズワン品番65-8092-68
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥9,798税込¥10,7781個14日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.52/(PWM:100%)1.26音圧レベル(dB)(PWM:30%)25/(PWM:100%)52最大静圧(Pa)(PWM:30%)42.8/(PWM:100%)243サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)4100/(PWM:100%)10000