カテゴリ
- 制御機器(49)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 山洋電気
- モノタロウ(2)
- SMC(1,101)
- omron(オムロン)(128)
- CKD(54)
- IDEC(和泉電気)(38)
- 富士電機(34)
- Festo(31)
- RS PRO(25)
- 三木プーリ(24)
- マルヤス電業(19)
- DNライティング(18)
- 大和電器(18)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- TRACO POWER(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- フエニックス・コンタクト(11)
- KOITO(小糸製作所)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「24v h1」の検索結果

軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm
山洋電気¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9234アズワン品番65-8075-33
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
SanACE 長寿命ファン
山洋電気¥7,980税込¥8,7781台当日出荷から102日以内出荷待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)120×120特性長寿命
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚
山洋電気(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷から102日以内出荷形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷から112日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気¥5,198税込¥5,7181台9日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却に。空気の送風、循環、拡散に。トラスコ品番148-8407材質フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)厚さ(mm)28使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)DC24風量(m3/min)0.54四角(mm)40音圧レベル(dB(A))(50/60)50静圧(Pa)347期待寿命(時間)40000/60℃